14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形 精度(%)右±3、左±6 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)492 質量(g)1240 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T19D200 適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)426 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19 サイズ(mm)L1:80L2:20 アズワン品番64-7911-90 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
27,600 税込30,360
当日出荷

設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
用途回転角法締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
74,980 税込82,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T4MN300 プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 最大トルク時の手力(N)491 質量(kg)1.88 寸法B(mm)45.2 寸法H(mm)34 寸法T(mm)17.8 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番780-7333 校正証明書付き
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 付属品ケース 歯数48 種類プレセット形 差込角(mm)12.7 精度(%)3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 取扱説明書(1.3MB) 負荷方向
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース 校正証明書付き
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)