37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品樹脂ケース 歯数36T 全長(mm)460 質量(kg)1.18 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 電源単4形乾電池×2本(別売) 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~135 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.9MB) 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。 仕様設定トルク予約機能/9件 種類デジタル形/ヘッド交換形 精度(%)右:±2/左:±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ 負荷方向左右
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 種類デジタル形 全長(mm)380 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6) トルク調整範囲(N・m)6.8~135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途計測機器 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 材質(本体)ABS樹脂 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 ギア数52 操作ピークホールドモード、トラックモード 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 電源単4乾電池2本 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
27,300 税込30,030
当日出荷

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA723MG-42 全長(mm)520 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック。レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!。コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー 。データ保存件数800件
仕様日本向け SI単位(N・m) 電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh) 表示LCD4桁デジタル表示 ヘッド形状ラチェット式 測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存 プラグ形状Aタイプ 負荷方向CW-CCW(右・左方向)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本 差込角(mm)6.35 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属) 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.001 データ記録件数本体:250 負荷方向左右
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA723MG-43 全長(mm)640 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)68~340 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右
1個
71,500 税込78,650
翌日出荷

エスコ品番EA723MG-33 全長(mm)380 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)27~135 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)3 負荷方向左右
1個
49,650 税込54,615
8日以内出荷

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形 電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%)±1 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10 差込角(mm)6.35 全長(mm)168 最小目盛(N・m)0.01 負荷方向右、左 トラスコ品番114-8649 セット内容+1、+0ビット付き 材質本体:SPKM 質量(kg)0.96 電源リチウムイオン電池18650
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形 精度(%)右±2、左±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 精度(%)右:±3/左:±4 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)(右)±3/(左)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)右±3、左±4 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用
1本
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq. トラスコ品番114-8634 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 材質本体:STKM 全長(mm)1417 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)トルク精度:±1+1digit 頭部幅(mm)76 トルク調整範囲(N・m)100~1000 主な用途ネジの締付用 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1 負荷方向右・左
1本
279,800 税込307,780
3日以内出荷

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途締め付け用
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA723J-43A 全長(mm)580 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右
1個
44,100 税込48,510
3日以内出荷

材質(本体)特殊合金鋼 種類デジタル形 精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3 ヘッド形状モンキ形/ラチェット形 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向左右
1個
70,980 税込78,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類デジタル形 全長(mm)274 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)17~85 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723J-41A
1個
30,000 税込33,000
3日以内出荷

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形 精度(%)右±3、左±6 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。 種類デジタル形 トルク調整範囲(N・m)0.20~15 最小目盛(N・m)0.01 精度(%)(トルク)±0.5 全長(mm)236 負荷方向左右 主な用途検査作業 差込角(mm)6.35 質量(g)430 電源ニッカド充電池(付属) トラスコ品番341-9061
1台
79,980 税込87,978
39日以内出荷

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理 種類デジタル形 精度(%)±2CW、±3CCW 負荷方向左右 主な用途締め付け用 材質(本体)工具鋼
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース 校正証明書付き
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形 精度(%)±3 主な用途検査用/締め付け用 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41 電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)