1個
¥119
税込¥131
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質アルミ
厚さ(mm)1
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。
色赤褐色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色パテ状
主成分シリコーン
比重1.40(25℃)
伸び(%)200(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])3.0(30)(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])120(1200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)20
スランプ流動性非流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.35(3.5)クリアランス0.2mm:0.21(2.1)クリアランス0.5mm:0.10(1.0)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.12kg
1本(120g)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
規格イナサカH351-4728
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoSSA-α510 リヤデフ2部品_No.6、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.6、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.6、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.6、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.6、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.6
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称パッキン
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.28、BSA-400 トランスミッション分解-4部品_No.23、SSA-S500A トランスミッション-4部品_No.20、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.17、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JDES ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.28、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.10、BSA-420JDS ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.28、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.10、BSA-420JEW ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JSG G-4S ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JDSG G-4 ミッションデフ部品_No.17、BSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.17、BSA-410AS ミッション デフ (2)部品_No.24、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.10など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB)
図解NoMGA229-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.24、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.18、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.24、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.18、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.18、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.18、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.18、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.18、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.18、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.24、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.17、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.24、MGA228-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.24、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.18
1個
¥1,057
税込¥1,163
7日以内出荷
規格182X214XT0.6
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.61MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.07MB)
図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.4、SSA-F505 フロントデフ部品_No.6、SSA-F501 台車 フロントデフ部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.4、SSA-F500 台車 フロントデフ部品_No.5、SSA-F615 フロントアクスル(1)部品_No.5、SSA-S602DX フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-F616MAT フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.4、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.6、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.5、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.4、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.4など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称パッキン
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.09MB)
図解NoBSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JDES ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JSG G-4S ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.17、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.21、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.17、BSA-410AS ミッション デフ (2)部品_No.13、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.13、BSA-420JEW ミッションデフ部品_No.17、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JAW ミッションデフ部品_No.28、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.17、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.28など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
規格195X231X0.6T
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.85MB)
図解NoSSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.6、SSA-S600DX 2001ネン フロントアクスル部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.6、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.3、SSA-G600 フロントアクスル部品_No.5、SSA-S600 1997ネン フロントアクスル部品_No.6、SSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.4、SSA-S600 2001ネン フロントアクスル部品_No.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格イナサカH343-4549
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoSSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.10、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.10、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.10、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.10、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.11、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.14、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.10
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
規格イナサカH343-4549
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB)
図解NoSSA-α510 フロントデフ2部品_No.14、L4-520DW フロントアクスル-2部品_No.14、SSA-α510-110 フロントデフ分解(2)部品_No.14、SSA-α510DX フロントデフ(2)部品_No.14、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.14、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.14、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.14、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.14、L4-530DW フロントアクスルー2部品_No.14
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
部品名称パツキン(PTO)
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoSSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.2、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.2、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.2、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.2、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.2、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.2
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
部品名称パツキン B
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoSSA-G530 8-5・メインミッション リヤ部品_No.10、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.33、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.42、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.42、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.42、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.42、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.42
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
部品名称パツキン B
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.87MB)
図解NoSSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.9、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.9、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.9、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.9、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.9、SSA-G530 8-6・メインミッション リヤ部品_No.7、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.9、SSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.4
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
部品名称カバーパツキン
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.59MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.57MB) 展開図41(1.57MB)
図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.25、BSA-410 ミッション デフ(1)部品_No.25、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.25、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.73、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.25、BSA-420JDSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.25、BSA-420S ミッションデフ1部品_No.25など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格H42-103
部品名称パツキン A
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.13MB)
図解NoSSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.9、SSA-α510-110 フロントデフ分解(1)部品_No.7、SSA-α510 M-A フロントデフ(1)部品_No.7、SSA-α510DX M-A フロントデフ(1)部品_No.7、SSA-α510DX フロントデフ(1)部品_No.7、SSA-α510 フロントデフ1部品_No.4、SSA-α500 フロントデフ1部品_No.9
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
規格H42-105
部品名称パツキン B
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB)
図解NoSSA-α510 フロントデフ1部品_No.4、SSA-α510DX M-A フロントデフ(1)部品_No.4、SSA-α510-110 フロントデフ分解(1)部品_No.4、SSA-α510DX フロントデフ(1)部品_No.4、SSA-α510 M-A フロントデフ(1)部品_No.4、SSA-α500 フロントデフ1部品_No.4
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格イナサカH34-4510
部品名称パツキン E
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.05MB)
図解NoSSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.42、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.42、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.42、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.41、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.42、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.42、SSA-G530 8-4・メインミッション リヤ部品_No.6
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
規格M102ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
規格アナヨウ62
部品名称Cガタトメワ アナヨウ 62
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSA-420JSG G-4 ミッションデフ部品_No.14、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.18、BSA-410AS ナックル組立 左後部品_No.18、BSA-420JEW フロントデフ部品_No.7、BSA-420JW フロントデフ部品_No.7、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.7、SSA-F1010 リヤアクスル(1)部品_No.37、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.14、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.47、SSA-アルフア605V 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.18、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 フロントデフ部品_No.7、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.10、BSA-600LDMQ(JP) ナックル組立部品_No.13、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.6、BSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.14など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
部品名称リタンスプリング
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSA-420JEW トランスミッション4部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JDSG G-3 ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JDS ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JESG G-3 トランスミッション4部品_No.37、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション3部品_No.37、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.35、SSA-K500 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション4部品_No.37、BSA-410S トランスミッション (3)部品_No.37、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.28、BSA-410 トランスミッション 3部品_No.37、BSA-420JESG G-4S ミッションデフ部品_No.35、BSA-420JAW ミッションデフ部品_No.35など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ