各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー
塗装アルミ地肌
取付姿勢自由
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
部品名称デフケース
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoMSA515R4C-1(10) ソウコウミッション部品_No.24、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウミッション部品_No.24、MSA513R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.24、MSA513R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 走行ミッション部品_No.26、MSA513R2T-K 走行ミッション部品_No.24、MSA615R4C(11.5) ソウコウミッション部品_No.24、MS753DR4T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.26、MS753DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.24、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウミッション部品_No.24、MLSA415R4C(10) ソウコウミッション部品_No.24、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.24、MSA410-K 走行ミッション部品_No.24、MSA515R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.24、MSA413R2T-K 走行ミッション部品_No.24など
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
規格H42-101
部品名称デフケースA
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.13MB)
図解NoSSA-α510DX M-A フロントデフ(1)部品_No.1、SSA-α510 M-A フロントデフ(1)部品_No.1、SSA-α510 フロントデフ1部品_No.1、SSA-α510-110 フロントデフ分解(1)部品_No.1、L4-530DW フロントアクスルー1部品_No.1、SSA-α510DX フロントデフ(1)部品_No.1、SSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.1、SSA-α500 フロントデフ1部品_No.1、L4-520DW フロントアクスル-1部品_No.1、SSA-G650 フロントアクスル-1部品_No.1
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
規格H42-102
部品名称デフケースB
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.13MB)
図解NoSSA-α500 フロントデフ1部品_No.2、SSA-α510DX M-A フロントデフ(1)部品_No.2、SSA-α510DX フロントデフ(1)部品_No.2、SSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.2、SSA-α510-110 フロントデフ分解(1)部品_No.2、SSA-α510 フロントデフ1部品_No.2、SSA-α510 M-A フロントデフ(1)部品_No.2
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
部品名称デフギヤケース
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB)
図解NoSSA-E540DX トランスアクスル分解-4部品_No.9、SSA-E500KP トランスアクスル分解-4部品_No.9、SSA-E501DX トランスアクスル分解-4部品_No.9、SSA-E500DX トランスアクスル分解(4)部品_No.9、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-4部品_No.9、SSA-E500 トランスアクスル分解 (4)部品_No.9、BSA-400 トランスミッション分解-4部品_No.2、SSA-E541DX トランスアクスル分解-4部品_No.9
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1個
¥14
税込¥15
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
25日以内出荷
1個
¥1,227
税込¥1,350
7日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ