20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷


仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
無色透明 耐熱温度(℃)120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。 機能耐水 種別指先・関節 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)4.5
1個
599 税込659
当日出荷

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 振動数(min-1)13000 振動部(直径×長さLmm)25×221 連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分)22 形式フレキタイプ 振幅(mm)1 作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)