代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。
滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。
安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。
ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0%
性状黄色澄明可乳化油状液体
適合作物移植水稲、いぐさ
農林水産省登録第(号)22430
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。
関連資料(4.62MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。
滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。
このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。
一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体
農林水産省登録第(号)23099
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として
剤形液剤(原液)
適合場所水稲
成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19201
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4
容量(L)0.2
トラスコ品番380-7720
質量(g)100
適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19191
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
除草成分「アルテア」配合の「銀河」が誕生。
さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、
厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。
剤形粒剤
適合場所水稲
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)23223
毒劇区分普通物
適合雑草【雑草】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(400g)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
容量(L)2
トラスコ品番810-5107
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン40.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23964
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
移植前処理でも残効性があるのでゆとりの雑草防除が出来ます。
移植後処理も可能で、少量散布(300ml/10a)で低コスト散布が可能です。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分ピリブチカルブ(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)8.0%
性状黄色澄明可乳化油状液体
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)18541
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ノビエ、一年生カヤツリグサ科、コナギ、アゼナ等の一年生雑草や、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカに高い除草効果を示します。また、難防除多年生カヤツリグサ科雑草のクログワイ、コウキヤガラ、シズイに登録があり、雑草の初期発生を強く抑えることにより、体系処理による高い効果が得られます。
有効成分のペントキサゾンを高薬量含有するため、長い残効とスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草に対する高い効果が期待できます。
本剤は代かき直後~移植前7日または移植直後~ノビエ1葉期、ただし移植後30日までのどちらでも使用できます。田植同時散布や水口処理も可能な拡散性に優れたフロアブル製剤です。
適合場所水稲
剤形液剤(原液)
適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ(北海道を除く)、コウキヤガラ(東北、関東・東山・東海、九州)、シズイ(東北)
成分ダイムロン28.0%、ペントキサゾン7.2%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19848
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン11.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23963
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)22421
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
容量(L)1
トラスコ品番810-5106
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。適度の重量があり、均一なヘッドカット作業に効果的です。
材質デルリン
外径(Φmm)16
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。適度の重量があり、均一なヘッドカット作業に効果的です。
材質デルリン
外径(Φmm)12
商品タイプセット
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応
付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
適合機種Dell製P3424WE専用モデル
長さ(mm)344
幅(mm)812
質量(kg)0.7
色ブラック
高さ(mm)0.3
ディスプレイ最大:34インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比2:19
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
超軽量ミドルカット3本面ファスナ-モデル。 人気のミドルカットの面ファスナ-仕様超軽量でソールの踵部分にはクッション材料を搭載。
素材合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0692。クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:ガーディアンブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0691,
仕様関連商品品番:550-0691,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色ガーディアンブラック
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理セラミック塗装
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0691。クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0692,
仕様関連商品品番:550-0692,
付属品取付ハードウェア
材質スチール
色クローム
備考消音器取り外し可能なタイプ
タイプスラッシュカットスリップオン
表面処理クロームメッキ
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比7.4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色白
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)79
トラスコ品番149-7496
幅(mm)500
質量(kg)97
高さ(mm)850
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)650(50/60Hz)
電源コード(m)2.8
定格使用時間連続
細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)
細断寸法(mm)最大:6×14
投入口幅(mm)310
最大細断枚数55
アズワン品番64-8756-98
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
オートカッターユニット搭載モデル
対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット)
特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-94
1個
¥299,800
税込¥329,780
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
オートカッターユニット搭載モデル
対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット)
特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-91
1個
¥269,800
税込¥296,780
13日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比8.1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比8.1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
色黒
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ