カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
    • ドア関連工具(3)
    • 窓用工具(3)
    • 操縦(1)
  • 鈑金・塗装(187)
    • デントリペア(180)
    • 自動車溶接関連(5)
    • 車用鈑金工具セット(2)
  • 物流用品(3)
    • 樹脂製シングルタイプ(2)
    • 押しつけタイプ(1)
  • 介護用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「デントリペア」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デントマジック 武蔵ホルトデントマジック武蔵ホルト(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
ボディープレイバー JTCボディープレイバーJTC(2件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質55C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パネル復元7点セット ビッグパネル復元7点セットビッグ
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
スポットクール ケミカルプーラー ビックツールスポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプモノタロウ(32件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
サクションバキュームカップ モノタロウサクションバキュームカップモノタロウ(144件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ) BLACHAWKマスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ)BLACHAWK
689,800税込758,780
1セット
3日以内出荷
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)危険物の類別非危険物
バキュームリフターガンタイプ モノタロウバキュームリフターガンタイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に材質樹脂質量(g)132タイプガンタイプ寸法(Φmm)70最大吸着能力(kg)10
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
スライドハンマー モノタロウスライドハンマーモノタロウ(102件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
20トン油圧ユニット BLACHAWK20トン油圧ユニットBLACHAWK
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
デントールMini ヨトリヤマ(世取山)デントールMiniヨトリヤマ(世取山)
38,980税込42,878
1セット
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスライドハンマー モノタロウロングスライドハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。
用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
ボディープーラーセット 日平機器ボディープーラーセット日平機器
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
バキュームグリップ 武蔵ホルトバキュームグリップ武蔵ホルト(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110吸着面寸法(Φmm)115最大吸着能力(kg)45
3”エクステンションチューブ(10トン用) BLACHAWK3”エクステンションチューブ(10トン用)BLACHAWK
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
ボディープーラー 日平機器ボディープーラー日平機器
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
3-1/4”フレックスヘッド BLACHAWK3-1/4”フレックスヘッドBLACHAWK
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」 ビッグニードルチップ「スリム」ビッグ
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
スライドハンマー JTCスライドハンマーJTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ(11件のレビュー)
1,850税込2,035
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
エアーボディープーラー JTCエアーボディープーラーJTC
24,900税込27,390
1個
5日以内出荷
大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンタム・ロックピン BLACHAWKバンタム・ロックピンBLACHAWK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質危険物の類別非危険物
ラバーヘッド JTCラバーヘッドJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45径(Φmm)55危険物の類別非危険物
スレデッド・カップリング BLACHAWKスレデッド・カップリングBLACHAWK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スペアスティックス THANKSGIVINGスペアスティックスTHANKSGIVING
2,598税込2,858
1袋(3本)
5日以内出荷
ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
セット内容Φ15mm取っ手無し~3本入り危険物の類別非危険物
BSプーラー・MINI ビッグBSプーラー・MINIビッグ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
スプレットラム JTCスプレットラムJTC
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
厚さ(mm)18高さ(mm)51縦(mm)200開き幅(mm)100危険物の類別非危険物
リペアスティックス THANKSGIVINGリペアスティックスTHANKSGIVING
2,998税込3,298
1袋(2本)
7日以内出荷
ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
セット内容Φ15mm取っ手付き~2本入り危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45縦(mm)73危険物の類別非危険物
ラムトゥ JTCラムトゥJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
穴径(Φmm)38縦(mm)87横(mm)50危険物の類別非危険物
ビッグラバーヘッド JTCビッグラバーヘッドJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
高さ(mm)115径(Φmm)75危険物の類別非危険物
デラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWKデラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)BLACHAWK
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
セット内容10トン油圧ユニット(S-203)、ウェッジラム(SA-4)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタブルトウ(Z-1048)、5"フレクスヘッド(Z-131)、ロックオン・チューブ・雄コネクター(FZ-1050)、クランプトウロックピン(Z-21)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、ウェッジヘッド(Z-129)、90°ベース(Z-16)、セレーテッドサドル(Z-34)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)危険物の類別非危険物
ハンマー JTCハンマーJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
ラムトゥ JTCラムトゥJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
穴径(Φmm)54縦(mm)54横(mm)70危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
縦(mm)100横(mm)56危険物の類別非危険物
ロングラム BLACHAWKロングラムBLACHAWK
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハンマー JTCハンマーJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTCYC900用
質量(kg)ハンマー:3危険物の類別非危険物
アダプター JTCアダプターJTC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら