焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
適合塗料MH11604
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。
防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.13L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
色ウレタンクリアー
トラスコ品番475-6975
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量138mL
危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
AdBlueタンクキャップ取り外し用
用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)
寸法(mm)差込:12.7
関連資料(0.15MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。
新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る
エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。
傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。
装着したままボタン操作が可能。
軽量&スマート設計。
キーリング取付可能。
※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査
・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記)
・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。
トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系
トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50
トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系
トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75
トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系
トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系
トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系
トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系
トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系
トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系
トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20
トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系
ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
適合メーカートヨタF
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色青
生地ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色ピンク
生地ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシック
セット内容1台分
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:4077g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Vehicles Toyota Tacoma (2005-2023) 4Runner (2005-2023)
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ