20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。(白熱球相当)
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に トラスコ品番554-9162 ホワイト 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24~0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,900 税込36,190
当日出荷

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷



電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25~1.91 燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで) 暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで) 質量(kg)7.4 ダークグレー 電源単一型乾電池×2個(別売) タンク容量(L)3.7 燃料消費量(L/h)0.218 機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475 暖房出力(kW)2.24 燃焼継続時間(h)17
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L)4.1 機能耐震消火装置付き 材質特殊合金 質量(kg)8.5 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551 点火方式マッチ点火 暖房出力(kW)2.68 保証期間お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
1台
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)6.2 (W)ホワイト タンク容量(L)4.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)474.5×388×388 暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15.0m2) 暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2) 機能電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火 暖房出力(kW)2.5
1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y, 質量(kg)0.06 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V)AC100 タンク容量(L)84 燃焼継続時間(h)8 仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
適合機種MX-D27WB、KCP-297WY、MX-290WY、KM-D27WYB、MX-29W、DR-297WY、DR-290WY、DR-291WY、DR-292WY、DR-293WY、DR-294WY、DR-295WY、DR-2916WY、SH-29W、MX-296W、MX-297W、MX-29WY、MX-292WY、KCP-29W、KCP-291W、KCP-292WY、KCP-299WY、KCP-2910WY、KCP-2911WY、KCP-2912WY、KCP-2913WY、KCP-2914WY、KCP-2915WY、KCP-2916WY、RX-D27WB、KCP-296WY、DR-296WY、DR-299WY、RX-2910WY、RX-2911WY、BX-2916WY、RX-29W、RX-296W、RX-297W、RX-298W、RX-299WY、RX-2912WY、RX-2913WY、RX-2914WY、RX-2915WY、RX-2916WY 質量(kg)0.06 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ75×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×175
1個
2,590 税込2,849
当日出荷