45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S トラスコ品番368-2791 全長(mm)50 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17,21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4921 セット内容17、19、21 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-938 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-984 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-936 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-932 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-383 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,070 税込1,177
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-977 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-983 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-387 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-382 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-982 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-388 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,070 税込1,177
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-976 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-386 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-931 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-978 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 グレー 品番大里品番:557-979 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-974 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-937 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-381 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
1,580 税込1,738
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-934 高さ(mm)10 二面幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-972 高さ(mm)8 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-973 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-935 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 アイボリー 品番大里品番:557-971 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M16 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-332 高さ(mm)12 二面幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-933 高さ(mm)9.5 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M16 材質エラストマー樹脂 品番大里品番:557-331 高さ(mm)12 二面幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計
エコ商品
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。置き針機能付き
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN) 軸径(Φmm)押針形状:1.25 先端形状押針形状:截頭錐体 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeA 形状(mm)加圧面:44×18 測定対象一般ゴム/軟質プラスチック 先端角度押針形状:35° 表示形式アナログ 最小目盛1硬度 先端径(Φmm)押針形状:0.79 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-335-10
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 ブラウン 品番大里品番:557-981 高さ(mm)6.5 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
翌々日出荷

従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。 トラスコ品番592-5710 材質アルミ 差込角(mm)9.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

EL H鋼アンダーカバー(セグメント用) AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途H鋼(セグメント傷防止安全カバー) 材質エラストマー(TPE) イエロー 寸法H(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。測定時が簡単に読めるデジタルタイプ。出力・ゼロセット機能付き。計測中の表示値のホールド機能付き。デジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能。SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)
仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN) 軸径(Φmm)押針形状:1.25 先端形状押針形状:截頭錐体 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeA 形状(mm)加圧面:44×18 測定対象一般ゴム/軟質プラスチック 先端角度押針形状:35° 表示形式デジタル 最小目盛0.1硬度 先端径(Φmm)押針形状:0.79 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-336-10
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷