50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
93,980 税込103,378
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

四輪駆動トラクターの後輪用タイヤです。 SF(SUPERFARM)ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
タイヤタイプTT
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
72,980 税込80,278
翌々日出荷

1本
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
85,980 税込94,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後輪及び四輪駆動の前輪用。 あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮します。
タイヤタイプTT
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10
パターンAR10 材質ゴム プライ2PR
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後輪及び四輪駆動の前輪用。 ナイロンカーカス構造により、高い耐久性を保持し、パワフルかつ安定した走行性能を発揮増します。
プライ8PR タイヤタイプTT
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
25日以内出荷

ラジアルタイヤ。 マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。
タイヤタイプTL
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
329,800 税込362,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
319,800 税込351,780
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)トラクター用タイヤ 前輪用 FSM
タイヤサイズ750-16 プライ6PR
1本
42,980 税込47,278
25日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)トラクター用タイヤ FL22
タイヤサイズ124-32 プライ6PR
1本
179,800 税込197,780
25日以内出荷

1本
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
429,800 税込472,780
25日以内出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!
用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 混毛(PET、パキン、パーム) 毛幅(mm)約130 毛丈(mm)約55 全長(mm)約440 質量(g)215 材質(柄部)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷


乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に
アズワン品番64-2216-01
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

ALLIANCE(アライアンス)FarmPRO Radial II (846)
・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル85偏平シリーズ。・マルチアングルラグデザインを採用。・快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。・ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。
仕様PR/LISS:112A8/112B、TT/TL:TL 構造radial
1本
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ALLIANCE(アライアンス)365 AGRI-STAR
・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。・最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。・高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。
構造radial
1本
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルテー東北石橋エクスペルパキン
ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm)380 質量(g)180 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
適合農耕用 タイプフラワー バルブ径(Φmm)11 パッチ径(Φmm)88
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水含みの良い植物繊維「パキン」を100%使用し、強めの洗浄ブラシ。作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm)420 質量(g)173 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷