使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
形状平型
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)
厚さ(mm)4
幅(mm)240
長さ(m)10
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
色イエロー×ブラック
幅(mm)200
長さ(m)10
厚さ(mm)5
質量(g)580
トラスコ品番377-7529
形状平型
基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
色黄×黒
厚さ(mm)4
ロール幅(mm)240
ロール長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です
裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です
ハサミで簡単にカット出来ます
用途様々な場所で危険防止。
トラスコ品番489-7722
1巻
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
パッと目を引く!安全と清潔を促すひと工夫。
必要な分だけ使って、残りはスッキリ収納。
今までのクッションでは、継ぎ足しで使用していた所に、必要な長さで、引っ張り出してお使い頂けるクッションをご提案します。
箱の中にロールで収納されていますので、残りは広がらずにスッキリ収納できます。
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリプロピレン
厚さ(mm)5
仕様裏面テープ付、無反射タイプ、離けい紙
幅(mm)200
質量(g)580
タイプロール
長さ(m)10
日本緑十字社品番247090
1巻
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)トラ
両面テープなし
こんなお得な商品も!

クッションシート トラ柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
付属品接着剤付
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
材質発泡PE(裏面ノリ付)
幅(mm)240
厚さ(mm)4
色黄/黒
長さ(m)10
1巻
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
種別2109T30
材質PE(帯電防止)
色グレー
外寸(mm)2100×900×30
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)300
長さ(m)25
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。
用途工場での出荷時の包装紙、緩衝材として。簡易的な養生シートとして。
トラスコ品番401-0747
材質再生紙
長さ(m)350
幅(cm)80
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
トラスコ品番285-0362
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×102
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。
フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。
透明性が高く、内容物が確認できます。
用途緩衝材、保護材、養生材。
アズワン品番64-8717-05
1巻
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-42
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。
仕様取付可能板厚最大45mm
トラスコ品番285-0354
適合機種(推奨作業台)AEWP-1575
セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター
材質スチール
質量(kg)30
高さ(mm)1265
奥行(mm)405
間口(mm)1502
1セット
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー×ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸法・奥行(mm)約32
トラスコ品番285-0371
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×48×130
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量(油)81.6L/巻
色グレー
幅(mm)900
長さ(m)25
厚さ(mm)2
質量(kg)5.6
トラスコ品番392-5986
種別オイル/水用
材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプロールタイプ
吸油量(L/m2)3.2
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)95
色トラ柄
内径(Φmm)23
外径(Φmm)63
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色グレー
トラスコ品番791-5829
質量(kg)6.2
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2
吸油量(L/巻)81.6
1巻
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質ポリエチレン
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
材質ポリプロピレン
幅(mm)1250
長さ(m)50
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種W650・W400(-08)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
主な適合車種CB1100 type1/2(10-13/SC65)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
次へ