1,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903 質量(kg)0.041 使用温度範囲(℃)-5~60 取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8 使用流体圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 空気使用圧力(MPa)0.8 破壊圧力(MPa)3.5 接続口径(inch)1/4 寸法D(mm)120 寸法B(mm)525 チューブ厚さ(mm)1.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,030 税込2,233
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ 長さ(m)1.5 仕様バンド付 トラスコ品番143-3504 質量(g)36
1本
999 税込1,099
当日出荷

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。 トラスコ品番201-3594 適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(全長)(m)9.5 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。 寸法L(mm)190 全長(mm)190 寸法D2(mm)22.5 寸法T(mm)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa)0.8
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックスリールエアーホースリール
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)10 適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合) 材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り) クリア タイプタイヤ巻 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)