ハイパワーターボ&NA車での高温・高負荷時にも、強力な油膜を形成する高温油膜特性と、優れた油圧安定性で熱ダレを抑制。高性能エンジンを効果的に潤滑・保護し、本来の性能をフルに引き出す高性能モータースポーツオイルです。 ベースオイルをシンセティックベースへアップグレードした「GReddy Synthetic Composite Formulation」により、高温特性・低温流動性を大幅に向上させることに成功。始動直後から高温域まで、全温度領域において安定した油膜をエンジン内部に形成します。
SAE10W-40
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)226
流動点(℃)-37.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)90.7(40℃)、14.09(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数168
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
害虫を効率的に駆除!アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ダンゴムシ、ムカデに『トラスト』は、有効成分チアメトキサムを配合した不快害虫用殺虫剤です。
経口と接触の双方を有し、徐々に効果が現れるため、伝播性が極めて高く非忌避性(薬剤を避けない)のため、ダンゴムシ、ムカデにはもちろんアリの駆除に効果があります。
適合害虫アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ムカデ、ダンゴムシ
有効成分チアメトキサム20%
利用場所屋外
1本(88mL)
¥6,090
税込¥6,699
3日以内出荷
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)262
流動点(℃)-47.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数162
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ハードチューニングエンジンにおける高温・高負荷時にも強固な油膜を保持する高温油膜特性と、優れた低温流動性を高次元で両立したワイドレンジ設計のモータースポーツオイルです。基油に耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用、せん断安定性に優れる高機能VIIを極少量配合する処方により、ハイブーストターボ車・高回転NA車での極限領域における優れた油圧安定性を実現し、超低温域からサーキット走行などの過酷な高温域まで、常に卓越した潤滑・保護性能を発揮します。
SAE5W-50
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)236
流動点(℃)-42.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)117.2(40℃)、18.50(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数177
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
商品タイプハンドル
材質(ハンドル)スチール
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40
APISM/CF
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-47.5以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数206
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質ポリプロピレン
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205
商品タイプ本体
商品タイプハンドル
材質(ハンドル)木
直径(Φmm)24
耐荷重(kN)0.5~5
最小読取値0.01kN
対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)321
全長(mm)394
質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度±4%+1digit
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約16
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)約3
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)15~30
定格出力DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)約1.8
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
ラウンド・スクエアコンテナ 高品質な材質ポリエチレン(LLDPE)を使用し頑丈で耐久性のある製品です。様々な物を収集・保管・管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。通風構造により袋の交換も簡単にできます。底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です。
耐熱温度(℃)-50~+110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
商品タイプハンドル
全長(mm)1240
材質(ハンドル)スチール
直径(Φmm)22
つやだし、ワックスかけされた床に最適ですブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
商品タイプスペア
奥行(mm)65
ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。
一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。
軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。
ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。
底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。
容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。
NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。
飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質ポリエチレン
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
有効深さ(mm)68
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。
サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。
アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。
スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。
化学合成オイルで高い耐熱性を維持。
ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50
APISM/CF
タイプ化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質リニアポリエチレン
耐熱温度(℃)-50~110
アリ類およびその他不快害虫に対し、直接および生息箇所に散布するだけで、効率的に駆除することができます。少ない散布回数で長い効果を持続します。有効成分は、人および動物、更には水性動物への毒性が低い”普通物”のチアメトキサムを使用しているので、製品の安全性について十分な配慮がされています。施工中の異臭もなく、残臭もありません。
1本(400g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。
商品タイプスペア
奥行(mm)65
毛丈(mm)65
さび落としや天板の隅の洗浄に。
全長(mm)260
先端寸法(mm)130×25
セーフティーロック付きで折りたたんだ状態でも安全に固定できます。
折りたたんだ状態でもぐらつかずに自立します。
棚間隔(mm)300
車輪Φ100×4自在 2輪ストッパー付
耐荷重(kg)53(1段あたり)
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
1012101310141015に共用できます。移動音が気にならない静音キャスター仕様。
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)464×168
キャスター径(Φmm)464×5自在
耐熱温度(℃)-40~120
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
一体成型で衛生的な広々とした棚板は丈夫で滑りにくく3辺のガードで物の落下を防止します。
間口(mm)(棚)770
材質アルミニウム/ポリプロピレン
奥行(mm)508
積載荷重(kg)360
段数4
耐荷重(kg)230
材質高密度ポリエチレン
キャスターΦ100×4/自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×508×1295
棚間隔(mm)300
棚板寸法(mm)785×500
有効間口(mm)(中板)770
TKG品番9-1229-0801
TKG品番(2017)6-1107-0801
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
毛先が輪の帯状になっており、大きい面積の拭き取りに最適です。強度があり吸水性優れています。
幅(mm)250
材質綿・混合繊維
容器の口部やロートの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)410
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)20
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)60×125
ビンや缶、コップなどの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛
ブラシ寸法(mm)Φ65
材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛
全長(mm)108
先端寸法(mm)75×40
毛丈(mm)25
TKG品番9-1283-1501
TKG品番(2017)6-1151-1801
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)500
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)20×150
ルームメイキングカート用のオプションです使い勝手が格段にアップします。
商品タイプ袋のみ
商品タイプ袋のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×267×775
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ