エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。
用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。
また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。
大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。
更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。
全機種自動凍結防止システム装備。
洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。
どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V
付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)
危険物の類別非危険物
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。
多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。
小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。
多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)
危険物の類別非危険物
洗浄温度(℃)80
種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。
IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)
危険物の類別非危険物
洗浄温度(℃)15-18
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)7.8
ノズルHJG120-30VAN
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
ダイフクプラスモア「DUコート」対応撥水剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤
対応製品DUコート
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数4極
電圧(V)三相200
エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
対応洗車機メーカーエムケー精工
ダイフクプラスモア「パームワックス、ピュアワックスECO」対応仕上げワックス。固形WAX並みに光沢、水はじきがある仕上げ用WAXです。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 仕上げワックス
仕様【Apikaa製品名】フィニッシュDU
対応製品パームワックス、ピュアワックスECO
種別洗車機用 仕上げワックス
容量(L)5L×4個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「DUフレッシュ」対応品。洗車機用水垢落とし溶剤!!。 ホワイト、有色車に対応できます。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 洗剤
仕様【Apikaa製品名】APフレッシュ
対応製品DUフレッシュ
種別洗車機用 洗剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「クリーマーMILD」対応泡洗剤。発泡性がよく、すすぎ時にも泡切れがよくなおかつ強力な洗浄力にてボディーの汚れを洗い流します。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 泡洗浄剤
仕様【Apikaa製品名】Cシャンプー
対応製品クリーマーMILD
種別洗車機用 泡洗浄剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「ヴィーナスガード」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
仕様【Apikaa製品名】Vガード
対応製品ヴィーナスガード
種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
容量(L)5L×1個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
keePer技研製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
容量(L)10L×1個
対応洗車機メーカーkeePer技研
ダイフクプラスモア製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
仕様【Apikaa製品名】ハイクリンDU
対応製品パームシャンプーピュアフォームECO
種別洗車機用 洗剤
容量(L)5L×4個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
旧YASUI「ミラコンコート」対応品。アミノ変性シリコンの作用で、はっ水性光沢性に優れたコーティング剤です。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 コーティング剤
対応製品ミラコンコート
対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(18L×1本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「プロストコート」対応ガラス系コート剤。 特殊変性シリコンレジンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 ガラス系コート剤
仕様【Apikaa製品名】PRコート
対応製品プロストコート
種別洗車機用 ガラス系コート剤
容量(L)5L×1個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
対応洗車機メーカービユーテー
ダイフクプラスモア「Gプロテクト」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート
対応製品Gプロテクト
種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ダイフクプラズモア「発泡DUコート」対応品。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤
仕様【Apikaa製品名】ファイナルコーティングDU
対応製品発泡DUコート
種別洗車機用 撥水剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
旧YASUI「デュオラスター」対応鏡面コート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面コート剤
対応製品デュオラスター
対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(10L×1本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「グラスコートSALA」対応品ガラスコート皮膜コート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し、艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 ガラスコート皮膜コート剤
仕様【Apikaa製品名】サラG
対応製品グラスコートSALA
種別洗車機用 ガラスコート皮膜コート剤
容量(L)5L×1個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
旧YASUI「エクストラスター」対応撥水コート剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらすコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水コート剤
対応製品エクストラスター
対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(10L×1本)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ダイフクプラズモア「DUコートECO、DUコートECOⅡ」対応品。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。環境対応タイプ。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤
仕様【Apikaa製品名】ファイナルコーティングDU ECO
対応製品DUコートECO、DUコートECOⅡ
種別洗車機用 撥水剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ダイフクプラスモア「Gプロテクト、濃縮GプロテクトECO2、GプロテクトECO3」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート濃縮
対応製品Gプロテクト、濃縮GプロテクトECOⅡ、GプロテクトECOⅢ
種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤
容量(L)5L×1個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売
周波数(Hz)60
トラスコ品番818-4933
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
1台
¥629,800
税込¥692,780
当日出荷
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
理論吐出量(L/min)22.5
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)4.4
ノズルガンノズルⅡ
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)25
ノズル1549
耐熱温度(℃)150
耐圧力(MPa)31
噴射角度15
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700
常用吐出圧力(MPa)15
電源コード(m)5
最高給水温度(℃)60
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード