33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 主な用途すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610
1袋(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム) 動画あり
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。 特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久 セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg 使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃) 種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60(25℃) 主な用途金属、コンクリート 外観高粘度液状 硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 塗布面積(m2/セット)2~2.5
1缶(5kg)
27,980 税込30,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに 付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2 材質アルミ 厚さ(cm)21.6(収納時) 最大使用質量(kg)100
1台
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性耐久性 危険物の性状非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。 材質アルミ 幅(cm)25 / 【内幅】21.5 耐荷重(kg)600(1セット) 高さ(cm)4
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)220 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重本体:500g フック:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)220 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重本体:500g フック:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ライトラインギアカートップキャリア 100R20
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R20。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約102×91×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約424。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET 付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約424L 寸法(cm)約102×91×46(H) キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 防水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ライトラインギアカートップキャリア 100R50
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R50。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約92×81×38(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約283。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET 付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約283L 寸法(cm)約92×81×38(H) キット内容レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 防水
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ライトラインギアカートップキャリア 100R30
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R30。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約122×92×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約509。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET 付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約509L 寸法(cm)約122×92×46(H) キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 防水
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ライトラインギアカートップキャリア 100S50
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100S50。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な完全防水のルーフボックスで、ジッパーフラップを必要としない「SZIP完全防水ジッパー」を採用しています。ジッパーフラップがないので作業性も良好。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。使用前に必ず付属のファスナー潤滑剤を塗布してください。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約92×76×41(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約283。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET 付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約283L 寸法(cm)約92×76×41(H) キット内容スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 防水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷