20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装 規格12V・24V共用 角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準 消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA 保証期間1年保証 警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音 入数1セット入り 作動温度(℃)-25~+60
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
適合GX-109/GX-209超音波センサー
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm)45×28×25 角度の測定範囲(°)<15 測定距離2~400cm 動作電圧4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)超音波センサー
509U超音波センサーは車内のバリアを張り、モノ(ドア開け)や人の動きをキャッチ することができるセンサーです。センサー反応時、メインユニットからサイレンを鳴 らすことができます。
アズワン品番64-9312-98
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類工作キット 接点構成1a接点 センサーPSD 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒 距離設定約20~80cm(※白色紙の場合) 動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約75 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

最大6個の超音波センサーを取り付け可能。センサー範囲を広げてセーフティードライブをさらにサポート。
検知範囲0.3m~1.5m
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

D-2018 現場監督 4ch車間センサー 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。 電源12/24V シガーソケット電源 センサー4個 適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用 防水性センサー、ケーブル:IP67相当
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー専用オプションセンサー1個です
用途トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー専用オプションセンサー1個です 付属品センサーのみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×32×40 保証期間6ヶ月
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷


・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ 質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】30万画素、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー20~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約90°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
21,250 税込23,375
4日以内出荷

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源【USB】DC5V/2A以上 消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バックショットミラー 角型 TYPE3 巻き込み防止ミラー クロームメッキ。 純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付け。 平面レンズの拡大ミラー仕様となっております。
タイプ角型 取付寸法(mm)21~24 寸法(縦×横)(mm)約:125×215(ステー部分含む) 主な適合車種汎用 鏡面寸法(mm)約:縦110×横133
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24 発音体スピーカー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷