トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
当日出荷
粉末タイプで便利
作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために
成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
名称パラフィン(48-50℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
濃度(%)100
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-66
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)18×21×90
質量(g)30
繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性
収納サイズ400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
名称パラフィン(58-60℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-69
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン
形状板状
危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
名称パラフィン(54-56℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
濃度(%)100
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-67
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
使用荷重(kg)1000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(カバー)ポリエチレン
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
色(カバー)イエロー
関連資料(1.3MB)
取扱説明書(1.1MB)
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル
使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。
主な用途木
香りほのかなラベンダーの香り
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
関連キーワード