アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100
全幅(mm)420
材質アルミ
質量(kg)3.5
全高(mm)750
寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100
材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール
質量(kg)2.3
高さ調整範囲(mm)295~375
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-2
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】550×180
段数1
収納時寸法(mm)570×390×110(T)
適合タイヤサイズ14”/20”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)550
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
全長(m)0.99~1.67
最大使用質量(kg)100
トラスコ品番114-7362
材質本体:アルミ
質量(kg)5.2
段数4
設置寸法(高さ)(mm)990
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)4.9
色シルバー
耐荷重(kg)100
横幅(mm)開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
トラックの荷台への昇降を強力に補助
あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。
幅(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×500
質量(kg)6
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
段数4段階
耐荷重(kg)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)
有効幅(mm)50まで
ステップ数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。
トラックへの昇降を安定させることができます。
棒の長さは無段階で調整可能です。
用途トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。
材質スチール(メッキ)
質量(g)640
棒長(mm)500(無断快段調整)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。
軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。
横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。
昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。
仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kg
アズワン品番67-9204-91
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】。取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。
用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!
幅(mm)230
材質(本体)アルミ
奥行(mm)195
耐荷重(kg)100
材質(ブラケット)スチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として
質量(kg)17.2
段数ステップ/5段
踏ざん踏面幅(mm)150
最大使用荷重(kg)120
設置寸法(高さ)(mm)(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229
収納寸法(mm)588×1914×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに
付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2
材質アルミ
厚さ(cm)21.6(収納時)
最大使用質量(kg)100
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途トラックの荷台への昇降用として。
材質アルミ
タイプ手がかり棒:左右セット
天板寸法(mm)400×360
最大使用質量(kg)100
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)(フック)70
全長(mm)380
質量(kg)2.88
タイプ1段仕様
全幅(mm)281
1台
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!。折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様折り畳み式
幅(mm)(フック)71
全長(mm)794
質量(kg)6.84
タイプ2段仕様
全幅(mm)340
1台
¥26,880
税込¥29,568
4日以内出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。)
オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。
脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm)
※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)435
適合機種DB3-649・DBS3-649
質量(kg)4.8
手すり高さ(mm)1100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。
ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm)
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)437
フック寸法(mm)内寸:63
関連資料(0.45MB)
最大使用質量(kg)150
標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。
狭所での昇降作業に適しています。
天場寸法(mm)160×427
設置寸法昇降面(mm)435
最大使用質量(kg)150
収納寸法・幅(mm)保管:540
収納寸法・奥行(mm)保管:165
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)519
フック寸法(mm)内寸63
関連資料商品チラシ(1.7MB)
最大使用質量(kg)150
DXF型ステップ用滑り止めキャップ
アズワン品番68-9386-65
1式
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。
塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。
石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着
速乾タイプ、数時間後から歩行可能
採用実績多数あり
滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに
玄関滑り止め
階段滑り止め
工場滑り止め
トラックステップ滑り止め
スロープ滑り止め
石滑り止め
タイル滑り止め
木材滑り止め
鉄滑り止め
トラスコ品番369-5139
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。
用途掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。
材質アルミ
質量(kg)2.25
幅(cm)29
耐荷重(kg)120
高さ(cm)73.5
奥行き(cm)26
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610
トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。
別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に
最大使用質量(kg)150
材質アルミ合金
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ