トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に
寸法(mm)400×400(正方形)
材質PVC
厚さ(mm)約0.2
色レッド
質量(g)約56
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
こんなお得な商品も!
安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
寸法(縦×横)(cm)45×45
材質ポリエステル
直径(Φmm)15
長さ(cm)(棒)65
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
材質ポリエステル
寸法(mm)(旗部分)450×450
質量(g)70
柄長さ(mm)650
材質(柄部)木
とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適!
太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途注意喚起、警告喚起に
材質トロピカル
仕様ハトメ2ヶ所(ひも付)
色赤
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
メーカー商品コード6300003682
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。
混率(%)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(mm)900×1100
仕様ECE部品認証取得品
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)10499mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。
仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35
タイプ反射材付
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗
取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき
仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。
材質ポリエチレン・ポリエステル
色赤
軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。
仕様両端リング加工
材質ポリエチレン,ポリエステル
色赤
色赤
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
エレコムのトラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。 高いポインタ追従性を実現し、直径34mmサイズのトラックボールを交換できるトラックボール用交換ボール。
色レッド
直径(Φmm)約34
質量(g)約25
保証期間6カ月間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テキスト言語 = なし。記号の説明 = フォークリフトトラック禁止。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 200 mm。幅 = 200mm。標識又はラベル = サイン。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
テキスト言語 = なし。記号の説明 = フォークリフトトラック禁止。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 100 mm。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . <ul> <li><RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 </li> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
レッドステッチがオシャレな本革スマートキーケース。専用設計でぴったりフィットします。誕生日の贈り物としてもオススメな商品です。
用途トラック用
材質本革
適合車種エルフ、ギガ、ダイナ、デュトロ、ランドクルーザー70
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線
色ブラック&レッド
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート
材質マイクロファイバー
寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)
色ブラック
質量(g)245(0.54ポンド)
センサー加速度センサー
保証期間1年間
互換性Surface Go 2、Surface Go
インターフェイス磁石
キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番200-4394
質量(g)300
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760
タイプシーケンシャルターン
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)2.4
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
ケーブル長(cm)約150
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。
セット内容本体1個
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格電流(A)0.1
定格出力(W)2.4
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色赤
保護等級IP65相当
光源LED 8灯
明るさ(Lx)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約54
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
ケーブル長(cm)約150
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143
アズワン品番67-5638-87
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6556
アズワン品番67-5638-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-4436
アズワン品番67-5638-92
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ