26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

MAC8(マックエイト)放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm)0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃)-60~+180 引裂強度(kg)0.3B 伸び(%)100 体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015 硬度(JIS A)75 誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性V-0(UL94) 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.39 引張強度(kg/cm2)1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 補強層ガラスクロス 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番836-3293 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲-40~200℃ 容量(g)90 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 熱抵抗21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ3 1330 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386 質量(g)262 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)
6,498 税込7,148
当日出荷

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk)1.5 絶縁破壊強度(kV/mm)15 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。
用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填 仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm 使用温度範囲(℃)-30~300 耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h 比重2.34(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度330 熱伝導率(W/mk)0.84 基油メチルフェニルシリコーン油 加熱減量(%)0.2(200℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.005(60Hz) 離油度(%)2.8(200℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(1kg)
43,980 税込48,378
32日以内出荷

信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777
エコ商品
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度190 比重(25℃)3.2 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.3 粘度(Pa・s)(25℃)140 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(90g×1本)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 黒茶 連続使用温度(℃)-40~180 引張強度(MPa)5 引裂き強度(kN/m)7 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm 厚さ(mm)0.11 淡紫 伸び(%)26 連続使用温度(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(MPa)31 密度(g/cm3)1.65(23℃) 硬さ(デュロメータA)87 熱伝導率(W/mk)0.9 比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3 誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3 補強層ポリイミドフィルム 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)41 体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0 耐電圧(kV)6 熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど) 使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)グリス HV型用
各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
用途HV型用 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040 アズワン品番65-7310-02
1個
57,980 税込63,778
欠品中