878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ 動画あり
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110 最小目盛(cN・m)0.5 六角穴対辺(mm)6.35 取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類プレセット形 精度(%)±3 全長(mm)111 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm)4 ビット軸対辺(mm)6.35 握り径(Φmm)16.3 質量(g)60 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14.4 寸法D3(Φmm)15.5 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)10.5 付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い六角ビットセットです。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 1/4SQ差込でお手持ちのビットでも使用できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 セット内容T型ハンドル、ドライバーグリップハンドル、スリーブ(3.0・5.0・5.5・6.0Nm)、25mmショートビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)、50mmロングビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm) 精度(%)(トルク)±10 アズワン品番64-8943-15
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)1~8 最小目盛(N・m)0.5 精度(%)±4 全長(mm)154 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 仕様検査データ付、アジャスタブル型 質量(g)370 付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類セット品 トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300 最小目盛(cN・m)5/10 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VG-1
1個
43,600 税込47,960
翌々日出荷

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。 付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。 全長(mm)155 差込角(mm)6.35
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業 材質プラ 軸長(mm)60 全長(mm)108 精度トルク:+/-10% 幅(mm)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。 種類トルクドライバー 差込角(mm)6.35六角シャンク 主な用途ネジの締付けトルク管理 付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5) 最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1 測定範囲(N・m)1~6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバー
エコ商品
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit 最小目盛(cN・m)0.1 コード長さ(cm)50(カール部分) トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバー
エコ商品
トルク調整範囲(cN・m)50~500 最小目盛(cN・m)0.1 全長(mm)168 付属品+1、+0ビット付き トラスコ品番114-4986 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)6.35 ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷


デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。 仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10 使用温度範囲(℃)0~40 差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能) トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
用途電子機器組立、ミリタリー関連。 材質アルミニウム 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 適合ビット対辺6.35 負荷方向 適合ビット(mm)6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
1台ほか
279,800 税込307,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0 種類トルクドライバー ハンドル長さ(mm)127
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク範囲 2 10Nm。タイプ 調整可能。ドライブ形状 六角。ドライブサイズ 1/4 インチ。全体長さ 147 mm。精度 ±6 %。ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8 種類トルクドライバー、セット品 精度(%)±6
1セット(3点)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバー
エコ商品
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス 仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷