グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様トルク有効範囲:取付面から180°
性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲0℃~40℃
仕上光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)対応
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具
仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
長さL(mm)60
幅W(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。
材質ステンレス鋼、鋼
幅(mm)40
穴径(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など
使用温度範囲(℃)-0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
種類抜差し蝶番型
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質ステンレス鋼
質量(g)95
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)35
最小扉厚(mm)28
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
最小扉高さ(mm)700
最小扉幅(mm)350
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器
長さ(mm)48
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
仕上バレル研磨
幅W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様トルク有効範囲:取付面から180°
性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲0℃~40℃
仕上光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)44
種類平蝶番型
長さL(mm)38
使用温度(℃)0~60
仕上素地
幅W(mm)40.6
開閉角度(°)270
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
標準色アイボリー(B-1346-PC)
表面仕上げバレル研磨
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g/セット)26.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)ナイロン(各色)
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス(SUS430)
トラスコ品番799-9101
質量(g)545
種類スイベルヒンジ
外形(mm)128
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)5
穴径(mm)75.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス(SUS430)
トラスコ品番799-9135
質量(g)575
種類スイベルヒンジ
外形(mm)128
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)7
穴径(mm)75.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13268
1個
¥2,834
税込¥3,117
当日出荷
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番799-9046
幅(mm)43
厚さ(mm)23.5
全長(mm)80
質量(g)163
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)4~8
ねじ穴数8
穴径(mm)4.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)135
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質ステンレス鋼(SUS416)
種類インサート型
長さL(mm)12
幅W(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質ステンレス鋼(SUS416)
種類インサート型
長さL(mm)10
幅W(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)60
種類特殊形状
長さL(mm)16
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)6.5
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)60
種類特殊形状
長さL(mm)16
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)6.5
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)89
推奨ねじM5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ