プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業
材質プラ
軸長(mm)60
全長(mm)108
精度トルク:+/-10%
幅(mm)100
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番693-9687
材質樹脂
全長(mm)132
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。
種類トルクドライバー
差込角(mm)6.35六角シャンク
主な用途ネジの締付けトルク管理
付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5)
最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1
測定範囲(N・m)1~6
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形
トルク調整範囲(N・m)1~8
最小目盛(N・m)0.5
精度(%)±4
全長(mm)154
負荷方向右
主な用途一般締付作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
仕様検査データ付、アジャスタブル型
質量(g)370
付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチビットソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2
長さ(mm)225
幅(mm)75
高さ(mm)55
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)2~24
差込角(inch)1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番693-9685
材質樹脂
全長(mm)140
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)237.5
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~70
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(g)650
付属品樹脂ハンドル付
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-82
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110
最小目盛(cN・m)0.5
六角穴対辺(mm)6.35
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクドライバー 空転式
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向右
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
¥499,800
税込¥549,780
90日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10
使用温度範囲(℃)0~40
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)
データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz
統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)
トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
用途電子機器組立、ミリタリー関連。
材質アルミニウム
差込角(mm)6.35
精度(%)±6
適合ビット対辺6.35
負荷方向右
適合ビット(mm)6.35
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業
トラスコ品番195-2365
幅(mm)100
全長(mm)138
材質/仕上プラ
質量(g)123
軸長(mm)90
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)5.0
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-59
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。
仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品
トラスコ品番195-2364
材質プラ
幅(mm)100
全長(mm)138
質量(g)122
軸長(mm)90
規格ISO2936/IEC60900規格品
先端ヘックスプラス
対辺寸法(mm)4
精度トルク:+/-10%
先端形状ヘックスプラス
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-8320-58
設定トルク(Nm)5.0
サイズ規格ミリ
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。
日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)
電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hz
データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)
測定モードPEAK/RUN
使用環境温度(℃)範囲:0~40
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)
合否判定上下限値登録:10
ゼロ調整範囲自動
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71
アズワン品番65-2171-80
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●初期設定トルク(N・m):10●トルク範囲(N・m):3.2~16.0●全長(mm):88●精度:±6%●重量(g):194
アズワン品番65-2171-86
1本
¥17,800
税込¥19,580
3日以内出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-84
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-83
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-81
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-85
1本
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 8mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 19mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 3mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ