交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
主な用途締め付け用
寸法b(mm)28
寸法h(mm)23
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1128
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)25-130
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード