繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。
トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。
校正係数を自動で計算します。
見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。
40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。
大容量1500件のデータを保存できます。
日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。
シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理
種類デジタル形
精度(%)±2CW、±3CCW
負荷方向左右
主な用途締め付け用
材質(本体)工具鋼
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
精度(%)時計回り±2、反時計回り±3
ヘッド形状ラチェット形
主な用途検査用・締め付け作業用
負荷方向右、左
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本
差込角(mm)6.35
精度(%)時計回り±2、反時計回り±3
使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)
主な用途検査用・締め付け作業用
最小目盛(N・m)0.001
データ記録件数本体:250
負荷方向左右
関連キーワード