5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(右)±2/(左)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形 精度(%)右±2、左±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形 全長(mm)659 差込角(mm)12.7 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)60~320 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂 トラスコ品番813-2741 質量(kg)2.38
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±2 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1本
78,980 税込86,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)