材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
材質ポリプロピレン
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。
材質グラスファイバー
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン
表面処理ノンスリップ加工
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
ポリプロピレン製の丸バットです。
材質ポリプロピレン
全高(mm)50
寸法(cm)36
TKG品番9-0853-0101
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー
容量(mL)230
呼び寸法(mm)100
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)85
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0901
TKG品番(2017)6-0976-0601
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
グラスファイバー製で丈夫です。耐熱性にも優れています。
材質グラスファイバー/ラバー
耐熱温度(℃)135
食器洗浄機可能
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×32
材質PP+PVC
外径×高さH(Φmm×mm)190×32
●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。●電子はかり等の風袋用のせ皿に。●店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。
オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。(焼成条件210℃×12分の場合)
耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
材質シリコーンゴム
耐冷温度(℃)-30
寸法(mm)外寸:110×110、内寸:93径、H25
1枚(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)286
呼び寸法(mm)110
内径×深さ(mm)110×30
底内径(Φmm)100
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0902
TKG品番(2017)6-0976-0602
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)290
呼び寸法(mm)120
内径×深さ(mm)122×30
底内径(Φmm)104
品名・タイプデコ型
入数50
TKG品番9-1098-0903
TKG品番(2017)6-0976-0603
1パック(50個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質(本体)再生ポリプロピレン、(トレー表面)ゴム
ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能
耐熱温度(℃)100
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
耐熱温度(℃)100
材質天然木 積層材 表面塗装/ポリエステルウレタン塗装
材質ABS
寸法(mm)Φ300×43
関連部品JA843,JA277,BP184
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途屋外修理作業等。
パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10
トラスコ品番299-6766
質量(g)335
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ