キャッチコピー:豪華で大きい!貯金箱にもなる実用的なゴールドトロフィー!。商品説明:名前が書けるシール付!
仕様1個梱包形態:化粧箱入
セット内容本体×1、名前シール×1
材質ABS、PP
寸法(mm)約110×80×140
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
ライオン型の3Dトロフィー!貯金箱にもなる!
セット内容本体、名前シール
材質ABS
寸法(mm)82×96×162
包装形態箱入り
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
記章用タレです。付替用としてご利用いただけます。シール付
材質レーヨン繊維他
長さ(m)30
材質ナイロン繊維
ゴールドバージョンの3Dビッグメダル!化粧箱入
色ゴールド
長さ(mm)リボン:840
寸法(mm)約Φ100×14~15
各種目に対応した競技別メダル。
材質金属
寸法(mm)Φ70×3
ひも長(mm)900
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
各種目に対応した競技別メダル。
色ゴールド
材質金属
寸法(mm)Φ70×3、(ひもの長さ)900
1個
¥528
税込¥581
3日以内出荷
高級感と重量感たっぷりの金属製!
色ゴールド
材質亜鉛合金
長さ(mm)リボン:840
寸法(mm)約Φ60×5
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
1巻
¥929
税込¥1,022
当日出荷
長さ(mm)リボン:840
寸法(mm)約Φ80×約14~15
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース
用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列
高さ(mm)2100
棚段数(段)ガラス棚:3
仕様腰部ストッカー
付属品優勝旗金具×4セット
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成
直径(Φcm)1.7
柄トロフィーシール
1袋(42片×5枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
とっても目立つ!スーパービッグサイズ!
色ゴールド
セット内容本体×1
材質ABS
長さ(mm)リボン:870
質量(g)55
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約110×約15
包装形態PP袋入
アズワン品番64-9638-89
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
テープカット時に、テープに取り付ける用のリボンです。両面同デザイン。
材質レーヨン
寸法(mm)18×18
松吉医科器械コード23-5025-02
1式(100枚×10箱)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(100枚)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニー&ブナ
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・トロフィーカムは人感センサーを内蔵した電池で作動する防水型監視カメラ。防犯や監視の行き届かないエリアから鳥獣被害対策、動物観察まで幅広く役立つ。・センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカードに保存(最大512GB使用可)。・シリーズ最高4K動画、3200万画素の高解像度静止画&フルHD動画撮影。・デュアルイメージコア:昼間は色合いを忠実に解像力高く、夜間は白黒濃淡をはっきり、鮮明に撮影する新機能。・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ機能。・0.15秒トリガースピード。・フィールドスキャン機能
仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒
適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)
質量(g)470( 電池含む)
タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能
角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)
センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)
対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5~60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動
機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択
解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)
寿命電池:半年~1年
インターバルモード設定:0.5秒~60分間
フラッシュノーグロウLEDフラッシュ
液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)
有効距離(m)センサー:約36
画素数撮影:(最大値)約3200万画素
メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。
センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。
人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)
その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)
寸法(mm)148×103×75
質量(g)440
電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)
フラッシュノーグロウLED
感度調整(センサー)4段階
有効距離(m)(センサー)約36
画素数撮影(最大)約3200万
使用場所屋外
アズワン品番4-1442-24
関連資料カタログ資料(0.76MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×392×38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×15
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1111-0301
TKG品番(2017)6-0988-0301
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ
仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460g
アズワン品番65-9087-87
関連資料カタログ資料(0.76MB)
1箱(1個)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
コレクター様必見!輝くガラスが美しいコレクションラック
大型のプラモデルやフィギュアも収納可能なハイタイプ
美しくて強い「強化ガラス」を使用
製造工場は国際基準規格ISO9001のチェックを通った認定工場
3cmピッチで動く全8枚ガラス可動棚
転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×19×180(ボトムステージ含む:29.5)
質量(kg)約30.5
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板、PVC
大切なコレクションを魅せて収納!! たっぷり飾れる深型ハイタイプ!
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
3cmピッチで動く!全8枚ガラス可動棚
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
質量(kg)約36
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
耐荷重(kg)約5(一枚分)
幅(cm)48.5
奥行き(cm)29
高さ(cm)180
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48
質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック!
ロータイプだから空間広々
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
安定した設置ができるボトムステージ装備
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)(約)35
幅(cm)90
耐荷重(kg)5(1枚あたり)
高さ(cm)90
奥行き(cm)29.5
ルーク専用上置きで大切なコレクションの耐震対策もばっちり!
突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守ります!
稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧
耐震対策とデッドスペースの活用!
すっきりと収納できます
3cmピッチの可動棚
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約8
幅(cm)48.5
高さ(cm)48
奥行き(cm)29
コレクションを地震や揺れから守る、専用上置きをご用意しました
耐震対策とデッドスペースの活用
稼働棚付き、隠したい収納も完璧
本体と上置きは連結ダボと天井の突っ張りでしっかりと固定
すっきりと収納できて安心してコレクションを飾れます
シンプルな取っ手タイプ
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
質量(kg)約7
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
幅(cm)48.5
奥行き(cm)19
高さ(cm)48
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました
ハイタイプだから空間を有効活用
大型のプラモデルやフィギュアも収納可能
強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心
高級感と実用性を兼ね備えたプッシュ式
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 扉・棚板:強化ガラス
質量(kg)【本体タイプ】約33/【上置きタイプ】約7
耐荷重(kg)約5(一枚分)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×19×180 (ボトムステージ含む:29.5)/【上置きタイプ】48.5×19×48
大人気のコレクションラックルークに専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
両面テープで背板にカンタン取り付け&本体設置後の後付けも可能!
正面から360度眺められる!奥行き感のある本格的なディスプレイに!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質鏡
質量(kg)約3
色ミラー
幅(cm)(約)41.5
高さ(cm)73.5
厚さ(cm)0.3
奥行き(cm)41.5
1セット(2枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ!
空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます
高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約26
耐荷重(kg)約5(一枚分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
大人気の【コレクションラックルーク】に専用の背面ミラーがついに登場!
自慢のコレクションをもっと魅力的に!奥行きあるディスプレイが実現!
コレクションの後ろ姿を魅せる
正面から360度眺められる!
あらかじめ貼ってある両面テープで本体に貼るだけ
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質鏡
質量(kg)約3
色ミラー
幅(cm)(約)44
高さ(cm)80.5
厚さ(cm)0.3
奥行き(cm)44
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!。LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
付属品LEDテープ
材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169
組立時間30分
コレクションキューブラック 浅型タイプ!。コレクションラックのキューブタイプが出ました!。キューブタイプの浅型なので、ちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
材質リント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)(約)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×14.6×34.5
組立時間30分
関連キーワード
1
2
次へ