全幅(mm)約40
材質SUS430(18-0)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。
材質18-0ステンレス
耐熱温度(℃)300
材質18-8ステンレススチール、シリコン
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-0ステンレス
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用
全長(mm)750
幅(mm)42
材質ステンレス
厚さ(mm)1
質量(g)350
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グルメイドの「ナイロンツイーザー」は樹脂製ピンセット型トングの先駆けで業務用小型トングのロングセラーです。耐久性の高い高級素材のナイロンを使用しています。耐熱温度は240℃と耐熱性も高く、業務用フードケースやホットショーケースでもご使用できます。食器洗浄機・食器乾燥機で使用できます。
重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600
幅(mm)23
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×23×40
質量(g)200
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
一体成型で非常にフラットな構造をしているので、食器洗浄機でもきれいに洗う事ができます。
破損による食品への異物混入防止や、使用する食材ごとに色を使い分ける事ができます。
業務用の器具としてHACCPにも対応。
本製品は、柄はステンレス製、先端部はナイロン製と異なった素材を使用していますが、一体成型を行っているので先端部分が柄から抜け落ちることがなく、隙間もありません。
そのため洗いやすく、非常に衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス・頭:66ナイロンガラス繊維入(抗菌剤入)
全長(mm)250
耐用温度(℃)-20~270
材質ステンレススチール
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質18-0ステンレス
板厚1.0mmと極厚で非常に丈夫です。
材質18-0ステンレス
抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品
材質ポリエチレン
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水量を減らせます。抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。川や湖、海の環境に優しい製品です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
材質ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)
幅(mm)35
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製の本体の先端は波形形状となっており、食材や火のついた炭を掴みやすく大変便利です。手にしっくりなじむ木製ハンドルを採用。
材質ステンレス
質量(g)380
全長(cm)54
1本
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
関連キーワード