表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2
材質(本体)シリコーンゴム
使用可能温度範囲-60~170℃
材質(芯金)鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
材質EPDMゴム
長さ(mm)2200
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
123R専用パーツ
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
No.11のパーツです。
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×275
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。シートパン(大)が24枚まで入ります。(各個室に12枚ずつ)。シートパンを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
建築のプロが開発したカビ取り剤です。
しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。
こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。
浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。
様々な抗カビ試験を実施しております。
コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません)
染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。
従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮!
しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。
作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等
容量(mL)500
使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップなし
勝手中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)110以下
適合ドアサイズ950×2100mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップなし
勝手中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)185以下
適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップ付
勝手中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)110以下
適合ドアサイズ950×2100mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用
タイプ本体移動調整型
仕様1ストップ付
勝手中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)185以下
適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂素材で軽量設計、自由に使える小型の収納ケースです。
フタに気密性を高めるゴムパッキン付。
用途ドライバーやペンチ等の工具・消耗品入れに、ガーデニングや菜園グッズの保管に、アウトドアやキャンプ用品の収納に
質量(kg)0.5
色グリーン
材質(本体)PP
質量(g)515
タイプ中皿なし
容量(L)4
色(本体)カーキ
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)188
外寸法・奥行(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂
色黒
種類取手用
適合扉厚(mm)15~30
適合扉インセット、カブセ扉
推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂
色黒
種類撮用
適合扉厚(mm)15~30
適合扉インセット、カブセ扉
推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×165×80、ホルダー内径85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー。ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ストラップ付。底は滑りにくいシリコーンゴム。
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン
容量(L)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×89×147
保温効力(℃)72以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。
材質本体/AS樹脂 フタ・スリーブ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
質量(g)308
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5
使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。
チェアに取り付けできるサイドトレー。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。
取付可能パイプ径(Φmm)15~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×184×50
質量(g)150
色カーキ
材質本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ