ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
色シルバー
適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)8.35×13
厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。
メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。
ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。
お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。
ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。
独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回
色シルバー
機能速度調整機能、ストップ機能
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。
後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。
後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。
支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。
レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。
後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。
調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。
厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚
材質スチール
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ角度-
ストップなし
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1袋
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。
スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)202
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。
トラスコ品番807-0156
セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)
質量(g)450
1セット(2本組)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け
取付キャビネット天板または底板
仕上グレー
材質プラスチック
仕様ネジ止め
1個
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け
取付キャビネット天板または底板
仕上グレー
材質プラスチック
仕様ネジ止め
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
適合クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)7.4×11.2
厚さ(mm)1
仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5
適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用
色シルバー
適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
色シルバー
適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)6.8×12.8
厚さ(mm)1.5
仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。
スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。
車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934
寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119
質量(kg)3
シャフト長さ(mm)520
危険物の類別非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズフォルマEX
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
セット内容20枚入り。内径:12.5Φ、外径:23Φステンレス製(厚さ1.5mm/枚)旧商品コード:DAEZ201
色シルバー
適合シリーズアンビィⅡ、ポルト
1セット(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
扉を自動的に閉める機構です。
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズリシェント(アルミ)
1セット
¥859
税込¥945
7日以内出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質鉄鋼線クロメート
寸法(mm)5.2×55
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質鉄鋼線クロメート
寸法(mm)5.2×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質鉄鋼線クロメート
寸法(mm)5.2×75
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質鉄鋼線クロメート
寸法(mm)5.2×40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ