日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
用途ドアヒンジの取り外しに使用します。
ビットM8・M10・M12・T30・T40・T45・T50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6738
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.4
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)35
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
トラスコ品番241-6433
質量(kg)0.3
寸法L(mm)6
寸法a(mm)50
耐荷重(kg)40/個
寸法B(mm)36.0
寸法J(mm)112.5
寸法K(mm)19
適合レール3号
吊車単車
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。
弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。
取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6757
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.7
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(小)11×85×15、(大)11×150×15
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)145×198
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
セット内容本体×2、取付ネジセット×2
色ブラック
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
対象車種:エブリイ(JOIN(CVT),JOINターボ)
材質アクリル
適合車種EVERY(JOIN(CVT),JOINターボ)
対象車種:エブリイワゴン(PZターボ)
材質アクリル
適合車種EVERYWAGON(PZターボ)
対象車種:エブリイ(JOINターボ(パワースライドドア付車))/エブリイワゴン(PZターボSP)
材質アクリル
適合車種EVERY(JOINターボ(パワースライドドア付車))/EVERYWAGON(PZターボSP)
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用
保証期間18か月
材質ステンレス
種別ツール複車2型
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用
全長(mm)105
トラスコ品番125-0176
種別ツール単車2型
材質ステンレス
質量(g)400
耐荷重(kg)40
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番849-6773
種別シャックル付単車2型
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)450
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間18か月
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。
耐荷重(kg)102/個
トラスコ品番381-4491
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
適合レールN20HR
吊車複車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8684
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.854
品名複車 車のみ
寸法d(mm)75
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)150
寸法b(mm)43.3
適合レール4号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.445
品名複車 車のみ
寸法d(mm)66
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)36.0
適合レール3号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間18か月
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)約150
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式拡声通話
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止
材質ABS樹脂
形状卓上・壁取付両用型
色エッグホワイトおグレーのツートーン
質量(g)約220
電源電圧親機から供給
機能盗聴防止機能
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子音(プー)後、音声直接呼出し
通話方式スピーカー形交互通話
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間18か月
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
メーカー輸入車
保証期間18か月
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板
形状篭用組込型
色重クロム酸亜鉛メッキ処理
質量(g)約240
電源電圧親機より供給
通話方式拡声同時通話
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ