そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。
ドアを傷つけません。
用途室内向け
材質(外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。
ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。
補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。
替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー
質量(g)約210、(補助板:約55)
寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質AR樹脂
色黒
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質ゴム
備考すべる床用
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番389-3090
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)1
色シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ
トラスコ品番356-5211
材質エラストマー樹脂
幅(mm)32
全長(mm)120
色黒
高さ(mm)40
質量(g)38
奥行(mm)120
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。
適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上
トラスコ品番823-0771
幅(mm)19
質量(g)25×2
寸法L(mm)79
寸法D(mm)40
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。
材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
こんなお得な商品も!

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥359
税込¥395
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ
付属品スチールペーパー×1枚
材質天然ゴム
幅(mm)20
色黒
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1500N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)
適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
材質エラストマー樹脂
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。
材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ヘビーデューティ掛け金 / 留め金. 一般的なユーティリティサービスに最適です ヘビーデューティスタイルでは、 5/16 インチの使用を可能にするヒンジフラップに角穴が開いています。 ( 8 mm )キャリッジボルトで、取り外しを防止します 光沢亜鉛めっき仕上げの軟鋼
仕様材質 = スチール長さ = 150mm
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質PP
適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質(受)PA6/ZDC
材質(本体)PA6/POM
用途玄関や扉のクッション用
材質SUS304、スチール、ゴム
タイプアンカー用
外径(Φmm)上40、下25
表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)(ドア)100以内
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
2台目にもおすすめ!コンパクトベビーカー。女性の方でも持ち運びしやすい軽量設計。フットサポートは3段階調節可能。UPF50+&撥水加工のホロ付き。収納カゴ付き。フロントガードは取り外しできるので乗せ降ろしに便利。安全な5点式シートベルト。収納バッグ&レインカバー付き
用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。折りたたみ コンパクト 軽量 収納カゴ 収納バッグ レインカバー サンシェード 日除け UVカット おしゃれ ベビー用品 出産準備 出産祝い
材質【フレーム】アルミニウム合金/スチール/ポリアミド/ポリプロピレン/POM【フロントガード】アルミニウム合金/PUレザー【ハンドル】ポリプロピレン/ポリアミド/PUレザー【開閉ボタン・開閉レバー】POM【幌フレーム】アルミニウム合金/ポリエチレン/POM【シート(座面)フレーム】ポリプロピレン/スチール【シート(背もたれ)フレーム】スチール【ステップ】ポリプロピレン【収納カゴ】ポリエステル【後輪ストッパー】ポリアミド【後輪】ポリプロピレン/EVA【前輪】ポリプロピレン/POM/EVA/ポリエチレン【表生地】ポリエステル80%/綿20%【中綿】ポリエステル89%/ポリウレタン11%
質量(kg)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)47×83×106、(折りたたみ時)47×24.5×66
対象新生児から体重22kg(4歳頃)まで
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用
開口寸法(mm)Φ26
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS PROアルミドラウドエクスクルーダ. RS PROの圧縮ドラフト除去ストリップは、ドアの床と底部の間の隙間を密閉するように設計されています。このドアシールは、内側と外側の両方の開口ドアで使用できます。このドラフト除去ストリップの構造は、両側に低プロファイルアルミランプを備えた頑丈なニトリルゴムシールで構成されています。低プロファイルランプの設計により、軽自動車でドアシールを簡単かつスムーズに移動できます。. 主な特長と利点. 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 キャスター付きでアクセスが無効になるように設計されている ヘビーデューティで Durable な設計 15 mm ~ 18 mm のシールギャップ 事前にドリル加工された排水穴と固定穴 内側と外側の開閉ドアに適しています 魅力的な金仕上げ. 隙間風ストッパ用途. このドラフト排除板又はドアシーリングストリップは、屋内外のドアの両方に取り付けられます。ゴム製ストリップにより、通風や水の侵入を防止することができます。主な用途には、ホテル、学校などの公共施設のドア、フロントドア、ポーチ、ガレージドアなどの家庭用出入口などがあります。
仕様長さ = 838mm幅 = 80mm高さ = 19 mm製品タイプ = エッジ保護
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
関連キーワード