「ドアツール」の検索結果
ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9013
セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)
質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
1セット(3本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360
伸縮範囲(mm)475~740
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)
トラスコ品番821-7831
セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)
全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740
質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
ハンドル長さ(mm)64
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ
トラスコ品番356-5211
材質エラストマー樹脂
幅(mm)32
全長(mm)120
色黒
高さ(mm)40
質量(g)38
奥行(mm)120
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番855-8689
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.29
品名ツール単車
耐荷重(kg)100
適合レールN40-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途工具用バランサー等の吊り車
トラスコ品番787-0281
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.15
品名ツール単車
耐荷重(kg)30
耐荷重30(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)112
トラスコ品番125-0178
種別ツール単車2型
材質スチール
質量(g)600
耐荷重(kg)75
適合レール4号
耐荷重(kg/個)75
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番125-0174
種別ツール単車2型
材質ステンレス
全長(mm)112
質量(g)600
耐荷重(kg)55
適合レール4号
耐荷重(kg/個)55
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8883
材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング
質量(g)250
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155
質量(g)385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。
大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番125-0172
種別ツール複車2型
材質ステンレス
全長(mm)112
質量(kg)1
耐荷重(kg)125
適合レール4号
耐荷重(kg/個)125
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。
ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。
ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)260
トラスコ品番123-8230
質量(g)480
適合材石膏ボード
摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バックル留めで開閉が簡単。底面は水汚れに強いターポリン仕様。側面ハンドル付き。
用途ペグやハンマー、カトラリー、OD缶やバーナーなどの収納に。ギアボックス ハンマーケース 収納ボックス。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質ポリエステル、発泡PE、EVAシート、PE板、ターポリン、PPベルト、ナイロン
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4
表面クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリルに引っ掛けるだけで簡単に使えます。トングやフォーク等を引っ掛ける事が出来るので、置き場所に困りません。47cmと57cmのチャコールグリルに対応。
用途グリル用ツール
適合47センチWeberチャコールグリル、57センチWeberチャコールグリル
材質合金鋼
質量(g)110
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)8.89×5.08×17.78
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工具やアウトドアギアの収納に便利!。キャンプ・レジャーなど様々なシーンで活躍する、耐久性に優れたハードタイプボックス。
材質本体・フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
収納可能質量(kg)5
フタ付ツールバッグ。用途に合わせて使い方自由。内側には便利なメッシュポケット付。調理ツール入れに。
材質綿
直接触れずに券売機やATMなどを操作可能な、日常生活に多数存在する接触感染を予防するフック型のマルチタッチツールです。
材質本体:亜鉛合金、シリコン
幅W×厚さ×高さH(mm)28.4×5.0×70.0
質量(g)約22
車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
開き幅(mm)(671-6)5、(671-10)8
全長(mm)(671-6)215、(671-10)230
セット内容671-6・10
奥行(mm)開き/(671-6)7、(671-10)12
軸長(mm)(671-6)110、(671-10)120
ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能
セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル
全長(mm)335
材質(ブレード)POM製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
管内の障害物を取り出すヘッドです。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。
材質特殊鋼
長さ(m)1.2
外形寸法(mm)90
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ