ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。
ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。
水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。
夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止
仕様抗菌99.9%
材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。
ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。
シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。
曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
光を蓄え、暗闇で光るドアノブ用グリップです
暗闇での目印
静電気防止・抗菌処理された、補助グリップです
適合48~52mm用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)98
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69
厚さ(mm)3
材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー
表面抵抗値(Ω)109
ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止
挟み込みタイプで簡単取付け
両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×97×9
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。
薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。
不快な電撃ショックの防止。
メディア内のデータ破壊の防止。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)80×75
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除電シート 放電ペーパー
モノタロウ
¥599
税込¥659
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
サイズ(mm)200×1100
厚さ(g/m2)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)36
厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤:イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。夜間の、見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。抗菌。滑り止め。蓄光性能。静電気防止。本品でウイルス、細菌の繁殖を100%阻止できるものではありません。本品で静電気発生を100%防止できるものではありません。
用途・抗菌。・滑り止め。・蓄光性能。・静電気防止
仕様【抗菌剤配合】イオンピュア
材質スチレン系エラストマー
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)10×109~10
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm
材質100%バイオゲル
アズワン品番64-7983-23
適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
除電シート付きのアンダーレイです。ドアノブなどの静電気防止対策にも効果があります。
用途グリッパー工法用アンダーレイ
材質除電シート:ポリエステル、レーヨン、サンダーロン、合繊ニードルフェルト
幅(mm)910
厚さ(mm)8
質量(kg)20
長さ(m)20
1反
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。
はがれにくい粘着シート式。
サイズM
本体寸法(mm)75×75
厚さ(mm)1
材質合成ゴム
1枚
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)40
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
ヒール(mm)40
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質バイオジェル
寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。
アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。
界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。
静電気防止にも効果があります。
二度拭き不要、すすぎが簡単です。
50℃程度まで加熱すると効果が向上します。
リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。
車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。
キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。
機器類の錆防止に。
野菜や果実等食材洗浄に。
ペット周りの衛生管理や消臭に。
衣類の洗剤に。
清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。
トラスコ品番244-7872
材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有)
色透明
容量(mL)500
容量(L)0.5
容量(cc)500
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード