幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
用途ドア用ストッパー
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
材質PP
色グレー
質量(g)約94
寸法(幅W×高さH)(mm)約50×980~1800
アズワン品番65-0530-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。
材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系
危険物の類別非危険物
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生
色黄
材質ポリエチレン
長さ(mm)900
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約160
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6×4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)40×30×長さ720
1セット(2本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140
トラスコ品番323-1461
軸径(Φmm)2
質量(g)10
寸法A(mm)50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質(受)PA6/ZDC
材質(本体)PA6/POM
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
やわらか素材のたためるバスケット。水が溜められるので、洗濯物の浸け置き洗いやペットのお風呂などに便利。使わない時はたたんでコンパクトに収納。道運びに便利な持ち手付き。アウトドアや収納用、防災用など、多彩な用途に。
材質本体・水抜き栓=熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具=ポリプロピレン
質量(g)約868
容量(L)約15
耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂)
耐冷温度(℃)約-20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×68
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×196
材質ナイロン
寸法(mm)(約)外径17×長さ35
穴寸法(Φmm)ひも通し用:(約)内径6×4.5
1セット(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)約250/本
長さ(cm)(約)95~125
収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体:ポリエステル
寸法(mm)旗1枚:145×145
質量(g)約36
全長(m)(約)3.4(使用3)
1本(3m)
¥699
税込¥769
当日出荷
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約250
寸法(cm)17×77.5(117)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:10
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)
材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工
色ホワイト
質量(g)約185
消費電力(W)25
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)(約)95×120×厚さ40(本体のみ)
質量(g)約65
頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色ブラックグリーン
天板耐荷重(kg)80
材質アルミニウム合金
エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。25~100cm伸縮持運びに便利です。ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。
材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)約120
寸法(cm)2.2×25(100)×2.2
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
水を入れるだけで簡単にプールが出来上がります。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
外径×高さH(Φmm×mm)1220×250
質量(g)900
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途シューズの用レインカバー
履いている靴にかぶせて雨水や泥をカバーします
シリコン素材で雨をはじき、染みこみを防ぎます
雨、水たまり、不整地、アウトドアに
サイズ靴:フリー(25~28推奨)
材質シリコン
使用温度範囲(℃)-10~50
アズワン品番65-0303-64
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エーワンBタイプ用別売パーツ。B-30Sの針金よりも太い4mmの鋼線と硬度1200の針金を使用(B30Sは硬度750)。幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。魚の追込み捕獲に適しています。PAT
質量(g)約150
寸法(cm)31×35×2、網の深さ約25
網目(mm)約2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)175×全長690
質量(g)180
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
潮干狩りの定番くまで。深い砂地でもグイグイ刺さる
材質刃物:鋼、柄:木
質量(g)約180
寸法(cm)8×30.5×12、柄:約30
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質ポリエステル(PUコーティング)
サイズ(約)25L~35L用
質量(g)7
収納時寸法(mm)(約)50×65×85
市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。
押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。
ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。
キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ