52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京防音防音戸当りテープ
エコ商品
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。 材質クロロプレンゴムの発泡 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
1個ほか
61 税込67
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。 基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。 マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。 また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です! 材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品) 呼称3号 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg)12~30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 質量(g/セット)457 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書(1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ジェットルーブ
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。 仕様屋内防錆/18ヶ月以上 成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG タイプ低臭 使用温度範囲(℃)-10~150 耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧120時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット 電子レンジが置ける耐熱性能天板 スッキリ収納できる奥行スリムタイプ お手入れ簡単「ガラストレイ」 運転音を抑えた静音タイプ 半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1) 質量(kg)19.5 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)23 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)90
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃)72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/テスト電池 質量(g)45 電源LR44×3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14 保証期間ご購入日から2週間 素材ABS 音量(dB)130
1個
859 税込945
3日以内出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池) 質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17 電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11 保証期間ご購入から2週間 素材ABS 音量(dB)130 感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

槌屋モヘア
エコ商品
引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。
用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。 材質(毛/ベース)ポリプロピレン 包装形態リール巻き 粘着力無し 毛色グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600m)ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな内装にも合う上質でお洒落なカーボン&レッド仕様のドアポケットマルチダストボックスです。ドリンクホルダーや内ドアポケットで使えて便利な仕様です。ソフト素材で収納物や内装の傷防止と気になるカタカタ音も防止します。車内やご家庭のダストボックスとして、小物整理などのマルチ収納にも活躍します・
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。 ブラック
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
559,800 税込615,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけ簡単取付。 たまったゴミはフタと本体を分割して捨てることが可能。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせた革シボ調。 捨てたゴミが見えないフタ付き。
種別運転席用 ブラック メーカートヨタ 適合車種ヤリス
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エスティーティーゾルベストグリース
往復動でのかじりやフレッティングコロージョン防止。 微粒子粉末状のままでは使用時に作業周辺を汚し、また潤滑必要面へも塗布しにくいため油で湿らした製品です。 固体潤滑剤の含有比率が高く、その特徴と性能をいかした製品となっております。 低速高荷重下でのあらゆる摺動部、組立、ならし、金属加工やねじの焼付き防止など広範囲な用途を持っています。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーのかじり・焼き付き防止。 機械の組立、分解時の作業性向上とトラブル防止。 コンビナートや鉄製、製紙、ゴムなどの大型装置のねじ、ボルト、各種摺動部分のかじり防止。 ドアヒジン、シートリクライニング機構部品の低速往復動、高荷重部の潤滑に。 ドラムブレーキの鳴き音を防止。 高温化のバルブ、フランジ用のパッキングシール性向上と潤滑に。 温度範囲(℃)-20~130 外観灰黒色 危険物の類別非危険物 潤滑剤MoS2合成油+特殊固体潤滑成分
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 捨てたゴミが見えないフタ付き。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 本体側面のガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせたシボ柄。 メーカートヨタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、運転席側フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 開口部は目立ちにくく、ゴミが捨てやすい構造。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることが可能。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
ブラック メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-49
1巻
570 税込627
翌日出荷

ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”
エコ商品
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。 トラスコ品番144-9901 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷