マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
種類電工ドライバー
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り
質量(g)390
種類セット品
材質(軸)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥749
税込¥824
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
全長(mm)48
軸長(mm)24
ハンドル径(Φmm)20
質量(g)39
トラスコ品番469-7642
材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972
質量(g)12
適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石
内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
硬度HRC56~58
適合規格DIN規格適合品
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)86
質量(g)58
種類スタビードライバー/電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)36
表面処理全身焼入
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー
表面処理パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)80
質量(g)47
種類スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)31
表面処理全身焼入
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
材質(グリップ)アセテート樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質特殊合金鋼(S2)
先端形状プラス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
軸径(Φmm)9
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
商品構成単品
動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個
全長(mm)21
質量(g)6
適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
関連資料(0.9MB)
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ねじに余裕の締めつけ力。
クッショングリップは+/-で色分けされています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)40
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ