簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
ドライフルーツを家庭で手作りできるフードドライヤー。フルーツだけでなく、野菜などにも使えて便利。自家製のドライフルーツにすることで、無添加のものを好きな時にお召しあがりいただけます。調理目安は4~30時間ほど。果実や野菜の種類や乾燥の具合によって異なります。
用途フードドライヤー 、ドライフードメーカーとして。野菜 果物 食品乾燥機 無添加 おやつ 家庭用 おしゃれ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)230
電源コード(m)約1.2
温度調節範囲(℃)35~70
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×24×14-19
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
欠品中
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
スプーンがついているので、食器の準備が不要です。
お好みで、いろいろな味が楽しめます。
保存期間(年)5
外形寸法(mm)152×160×70
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます。1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能。。・加熱方式: シーズーヒーター式。・設定方式: 。 温度&時間: ダイヤル。 電源&モード: ボタン。・調理温度: 。 ドライモード30~80℃、1℃単位。 発酵モード30~80℃、1℃単位。・調理時間: 1h~99h、1h単位。・調理量: 乾燥網5枚分。・安全装置: 温度ヒューズ108℃。・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)。・冷却運転機能: あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)本体:10.5
電源単相100V
制御方式マイコン制御
消費電力0.416kW
外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様マイコン制御
温度調節範囲(℃)0~60
電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア1枚
温度表示方式デジタル方式
EBM品番5730700
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
キッチンスペースをキレイでより使いやすい収納に。クリアなボディで中身が見えるキャニスターポット。おしゃれにスッキリ並べてひとまとめに。スタッキングすれば同じ高さに
仕様●カラー:ブラック●サイズ:8.9×8.9×12Hcm●容量:520mL●材質●▼本体/スチロール樹脂、フタ/ポリエチレン
アズワン品番65-8978-92
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
材質本体:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
形状角形
外寸(mm)105×105
耐熱温度(℃)本体、蓋:-20~80、シリコンゴム:-20~140
乳酸菌を配合し、腸内フローラを整え、健康維持をサポートします。乳酸菌6,500億個配合。国産品。総合栄養食。
用途犬用ドライフード
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ
寸法(mm)285×265×220
質量(kg)2.6
内寸(mm)257×177×158
レンジ不可
食器洗浄機不可
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
キッチンスペースをキレイでより使いやすい収納に。クリアなボディで中身が見えるキャニスターポット。おしゃれにスッキリ並べてひとまとめに。スタッキングすれば同じ高さに
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。
「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。
乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。
余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。
1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。
時間は1~99時間でコントロール出来ます。
ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。
5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。
発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)
アズワン品番68-0718-28
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
スライドするだけで簡単に蓋が開閉できるドライフードストッカー!朝食用のシリアルや雑穀、ナッツ、クラッカー、お米や粉類、乾物の保存に便利です。ペットフードの保存容器にも。両方向に開閉することが可能。スリムだから持ちやすいサイズ。粉物やお米の保存にも便利。部品は全て分解して洗えます。
材質容器:ポリスチレン、蓋・キャップ:ポリエチレン
質量(g)約520
内容量(L)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.7×8.5×24.5
調味料、ふりかけ、出汁の素、スパイス、製菓材料、コーヒーを自宅でかんたんに用意できます。カバーを押すとスタートします。カバーもフタも透明なので、仕上がりを確認しながら使えます。2種のステンレスカップが付属。匂い移りのしにくいステンレスを採用。それでも移る匂いの強い食材と、他の食材とでカップを分けられます。2種のカップは、重ねて収納できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
調味料、ふりかけ、出汁の素、スパイス、製菓材料、コーヒーを自宅でかんたんに用意できます。カバーを押すとスタートします。カバーもフタも透明なので、仕上がりを確認しながら使えます。2種のステンレスカップが付属。匂い移りのしにくいステンレスを採用。それでも移る匂いの強い食材と、他の食材とでカップを分けられます。2種のカップは、重ねて収納できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
保存期間(年)5
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"
乳酸菌を配合し、腸内フローラを整え、健康維持をサポートします。乳酸菌6,500億個配合。国産品。総合栄養食。
用途犬用ドライフード
高齢犬でも食べやすい。グルコサミンを配合し、関節の健康維持をサポート。消化吸収の健康維持に配慮し、ビートパルプを配合。バランスのとれた栄養素の一つとして、抗酸化作用のあるビタミンEを配合。健康を保ち、免疫力維持をサポート。 必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象14歳以上
家庭でお好みのドライフードが作れるヘルシーフードドライヤーです。庫内で温風をあて、乾燥させるのでフルーツ・野菜・肉・魚などの栄養と旨味を凝縮。食品にあわせて35~70℃で温度設定が可能だから食品の持つ栄養素を壊しません。また、手作りをするので余計な添加物を含まず安全で安心なドライフードが作れます。
付属品トレイ×5、取扱説明書、保証書
質量(kg)1.87
消費電力(W)240
電源AC100V50/60Hz
電源コード(m)1
タイマー時間1~12(1時間刻み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×24.8×23.7
温度設定35~75℃(5℃単位)
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
フィッシング用ハイエンドドライスーツ。高階救命器具としては20年ドライスーツを製造販売しており、OEMに関しては国内では多岐に渡る。メーカープロダクトを生産しています。そのノウハウを活かしたフィッシング専用のドライスーツを完成させました。 上半身は3層 下半身は4層の透湿防水生地を採用しました。 生地はタスランでしなやかでありながらも密度の濃いい表地で汚れに強く耐久性の高い生地を採用しました。下半身は更にコーデュラ500D2重補強を行い更に強度を上げています。上半身は3層ではありながらも耐水圧の高い透湿防水生地を選んでおり、しなやかでありながらも機動性に優れています。フードは収納式で強い雨風をしのぎながら不要な時は丸めて収納も可能。ソックスはラテックスタイプのソックスを採用し、しなやかで履き心地が良く、シューズを選びません。腕、首部分にはラテックスガスケットを採用しているので高い防水性を発揮します。 ・YKKファスナーアクアシール メイン&用足しも完備。・コーデュラ補強下半身2重500D 上半身300D補強(腕部分)。・収納可能フード装備。・らっテックスガスケット(首、手首)。・ラテックスソックス。・ウェストベルトズレ落ち防止(FIDLOCK製バックルによって着脱の容易にしています)。・内部ショルダーベルト付き(フィット感を高める内部ショルダーベルト付き)。・足首調整面ファスナー付き。・ダブルガスケット仕様(手首、首、排水の水抜きあり)。更に外側は水の侵入を系元するためのネオプレンガスケットも装備。 2重にすることでふとした波しぶきや水圧から水の侵入を防ぎます。斜めファスナーは着脱を意識したYKKアクアシール。用足しのファスナーも装備しています。
材質ナイロン
色オフショアブルー
”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)
種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ)
質量(kg)1.52
外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
¥4,398
税込¥4,750
欠品中
用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等
入数(枚)25
容量(L)10
アズワン品番64-7955-30
ガゼット(mm)160
1組(25枚)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
愛犬の大好きなビーフと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象成犬
カロリー(kcal)75
原材料肉類(チキン、ビーフ等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
1個(70g×3袋)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。
簡単操作でドライフードが作れる。
省エネタイプで経済的。
お手入れらくらく。
3段階の安全装置搭載によりとても安全。
仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚
アズワン品番68-0958-67
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
愛犬の大好きなささみと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2+1/4袋、3kg:5袋、5kg:7袋、10kg:11+3/4袋、15kg:16袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象成犬
カロリー(kcal)65
原材料肉類(チキン、ささみ、ビーフ、鶏レバー等)、野菜類(にんじん、かぼちゃ)、小麦グルテン、ビートパルプ、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
1個(70g×3袋)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
愛犬の大好きなチキンと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象成犬
カロリー(kcal)75
原材料肉類(チキン、ビーフ、鶏レバー等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
1個(70g×3袋)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
愛犬の大好きなビーフとチキン、緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象成犬
カロリー(kcal)75
原材料肉類(チキン、ビーフ、鶏レバー等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Na
1個(70g×3袋)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
1日に必要な栄養バランスを調整した主食ちゅーるです。そのままでも、ドライフードにかけても。関節・骨・お腹・皮膚の健康にも配慮した健康素材を加えています。
形状ペースト
開封された袋入り食品を湿気から守る、食品保存の強い味方。食べかけのお菓子や、愛するペットのドライフードもおまかせあれ。フードクリップが湿気から守ってくれます。
仕様●サイズ:3.2×24.7×厚さ1.2cm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8977-82
1セット(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
食材の旨みと栄養をギュッと凝縮。自宅で簡単にドライフードづくり。ドライフルーツや干物などを簡単に手作りできる『 ドライマイスター 』誕生。ドライフードは食材の旨みや栄養をギュッと凝縮できるだけでなく、長期保存できるのでフードロスを減らすメリットも。ベランダ干しは虫や人目がちょっと気になるところもありますがドライマイスターがあれば、天候も気にせずに気軽に手作りできます。市販のドライフードを購入するよりコストダウン&無添加で作ることができるのも魅力。自分用はもちろん、家庭菜園をしている方や、ジャーキーを手作りしたいペット愛好家さんへのプレゼントにもぴったりです。中身が見える【クリアトレイ】を採用。高さ調節ができる分離式トレイ。温度設定(35~70℃/送風)。切タイマー設定(1~12時間)。14品目のレシピブック付属。
質量(kg)約2.7(トレイを全て積んだ状態)
色アイボリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×240
入数1台
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
分包のままドライフードを入れやすい幅広で底を浅くしたデザインの密閉フードストッカーです。グリーンは本体部分がクリアタイプなので、中身の残量が確認しやすくなっています。
色グリーン
高知県の恵まれた環境の中で丁寧に育てられた果実を低温でじっくりと乾燥させて味と旨味、栄養を凝縮させた無添加ドライフードです。アレルギー特定原材料28品目不使用です。
用途防災用保存食に。日々の食事に。
種類その他
保存期間(年)製造より3
素材の旨味を最大限に引き出した消化のしやすいソフトタイプジャーキーです。小型犬や高齢犬でも安心して与えられるようやわらかく仕上げました。ドライフードのトッピングとしても最適です。
材質粗たん白質28.0%以上、粗脂肪0.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分45.0%以下
1個(90g)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ