44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
52099 ドライロールE SARAYA(サラヤ) 動画あり
経済的・衛生的・機能的。 厚手で大判の長繊維不織布ガーゼです。含浸容器に消毒液と一緒に入れて使用します。 そのまま保管もでき、使用時には1枚1枚切り離され簡単に取り出せます。
用途調理機器などの除菌に。 シートサイズ(mm)170×300(1ピース) 枚数180(ピース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6ロール)
14,980 税込16,478
当日出荷

シートサイズ(mm)170×300 幅(mm)170 長さ(m)54 トラスコ品番859-4468 質量(g)550
1セット(6巻)
17,980 税込19,778
翌日出荷

ドライロール含浸容器(施設用) SARAYA(サラヤ) 動画あり
施設内の設備・器具のふき取りに。 ドライロールは厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ。アルコール製剤を含浸させてお使いください。
商品タイプ空ボトル
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 動画あり
丈夫で破れにくい不織布で、繊維残りや毛羽立ちが少なく1枚でしっかり拭けます。 ノンアルコール製剤・アルコール製剤などサラヤの多様な薬液に対応しており、含浸する薬液ごとで様々な対象物の拭き上げにお使いいただけます。(テーブル・スイッチ・ドアの取手など) しっかり薬液に含浸されたクロスが、カウンタークロスや紙(ペーパー)タオルの代わりとしてしっかり拭き上げることができます。
用途テーブル・スイッチ・ドアの取手など 幅(mm)167(1ロール) 高さ(mm)170(1ロール) 区分新品 奥行(mm)167(1ロール) 1枚の寸法(mm)170×300 関連資料(7.88MB)
1箱(6ロール×280枚)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

52113 ドライロール(不織布)用 含浸容器<空容器> SARAYA(サラヤ) 動画あり
ドライロール環境衛生クロスを薬液へ含浸させるクロスです。 1ロールに対して、薬液を約1.5L入れてお使いください
幅(mm)171 高さ(mm)193 区分新品 奥行(mm)171 関連資料(7.88MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。 吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。 コンベアや食品製造機械の拭き取り。 盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。 製造ラインでの手拭。 調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。 病院や介護施設の環境清拭。 材質(シート)レーヨン+PP+PE 仕様薬液量の目安:約1.5L トラスコ品番787-1392 質量(kg)5.88 タイプドライロールタイプ 枚数400枚 シートサイズ(mm)150×270 ロール幅(mm)150 ロール長さ(m)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12ロール)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

サネアメントドライロールワイパーディスペンサー(容器のみ)
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業、コンベアや食品製造機械の拭き取り、盛り付け工程での食材汚れの拭き取り、製造ラインでの手拭、調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業、病院や介護施設の環境清拭 効果消毒 仕様指定医薬部外品 トラスコ品番787-0566 材質容器(取っ手含む):ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、キャップ:PE 幅(mm)220 高さ(mm)190 質量(g)880 奥行(mm)215 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット(2個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える モノタロウ 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 質量(kg)7.5 全長(m)295.8 枚数(シート)870 外径(Φmm)約350 シートサイズ(mm)318×340 芯径(mm)75
1巻(870カット)
7,298 税込8,028
当日出荷

吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。
用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。 仕様ロール ホワイト 質量(g)360 タイプドライ 枚数100枚 混率(%)パルプ50/レーヨン50 寸法(幅Wmm×長さLm)300×20 シートサイズ(mm)1カット:約300×200 危険物の類別非危険物
1箱(24巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質不織布 幅(mm)230 長さ(m)50 外径(Φmm)140 シートサイズ(mm)230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様3枚重ね 適合注文コード:29873165 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.3 質量(kg)3.1 全長(m)225 枚数(シート)750 外径(Φmm)310 シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり) 芯径(mm)75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いがあります。 長繊維構造なので低発塵で、しかも保水性に優れています。
素材レーヨン、ポリエステル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1包(200枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライタイプのからだふきタオルです。 ミシン目が入った使い切りタイプとなります。
用途1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。 材質不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)300×40 寸法(幅W×長さL)(mm)(1カット)300×400 香り無香料
1セット(16本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアウェットタスク Sサイズ
エコ商品
ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。
用途部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等 材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)2.84 ホワイト 1枚の寸法(mm)305×152 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(90枚×6ロール)
11,980 税込13,178
当日出荷

バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分アルコール シートサイズ(mm)180×300
1個(300枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンボサイズのウエットワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。 ドライな状態でも使えます。 食品衛生法適合。
用途食品工場、フード産業での汚れ拭き取りメンテナンスに。 ホワイト
1ケース(275カット×2ロール)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
1ケース(4個×90枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記G級
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。
用途介護用として 仕様●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm 材質不織布(レーヨン、パルプ) 寸法(mm×m)300幅×40巻 ミシン目あり(400mm間隔)
1本
689 税込758
当日出荷

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番555-2085 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 下穴径(Φmm)1.85 ねじ長さ(mm)7.2 精度G6 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm)0.25mm(参考値) トラスコ品番855-0559 材質ポリプロピレン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)1.9 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1×50 目付(g/m2)30 幅(m)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ドアノブ、手すりなどの環境・器具の除菌に。 高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×124×284 エタノール濃度(w/w%)72.6
1個(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)サポステ
高濃度エタノールを主成分とした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:機械や器具類に直接噴射し、必要に応じて不織布などで拭き上げます。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%(約79vol%)●材質:ボトル:PE/キャップ・ポンプ:PP●単品サイズ:W36×D36×H112mm●単品重量:60g アズワン品番67-2484-12
1ケース(80本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サポステ
高濃度エタノールを主成分とした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:機械や器具類に直接噴射し、必要に応じて不織布などで拭き上げます。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%(約79vol%)●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D60×H169mm●単品重量:521g アズワン品番67-2484-11
1ケース(12本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PWWPBD10BK 防水バッグ ドライバッグ 10L ロールトップタイプ IP55相当 防水 防塵 ショルダーベルト付 エレコム 動画あり
海やプールなどの水辺のレジャーで水から荷物を守る。JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
用途JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。 。水の浸入を防ぐロールトップタイプの防水構造で、水から荷物を守ります。 。水や汚れが染み込まない丈夫なターポリン生地を採用しています。 。バッグの上部が広口になっているので、荷物の出し入れがしやすく便利です。 。簡単に取り付けることができ、長さ調節可能で持ち運びに便利なショルダーベルトが付いています。 。使用しないときは折りたたみ、コンパクトに収納可能です。 。※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。 付属品ショルダーベルト 材質本体:PVC、ショルダーベルト:ポリエステル ブラック 容量(L)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッグ本体寸法(使用時):約210×約250 機能防水・防塵
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ポリエチレン芯ですので、紙粉が出ません。 ロールの片方がドライエッジになっているため、はがしやすいです。
材質フィルム・巻芯/PE(ポリエチレン)
1個ほか
956 税込1,052
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様長さ = 10m厚さ = 10mm幅 = 1.83m滑り止め = ありマット材質 = NR / SBRゴム表面形 = オープングリッド製品形式 = ロール環境タイプ = ドライ, 湿色 = Black耐薬品性 = あり
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

日本製紙クレシア”キムテクプレップ”
次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパーです。耐薬品性に優れたポリプロピレン素材です。
用途薬液を注いで、ウエットワイパーとして。ノロウイルス感染予防の拭き取り作業に。 付属品1ケースにつきバケツ1個 トラスコ品番249-6822 材質ロール:ポリプロピレン(PP)不織布 ホワイト ケース入数135カット×6ロール シートサイズ(mm)305×152
1ケース(6巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

高温連続運転下で、優れた酸化安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れ等を防止します。一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
用途本油は高性能工業用多目的油です。各種産業機械の軸受、減速機の他、紙、ゴム、ビニール等、高温下で使用される製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受にも適しています。 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H)1(1a)
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパー 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材 ノロウイルスなど感染症予防の拭き取り作業に 密閉性が高く、持ち運びに便利なバケツタイプ ノロウィルス感染予防の拭き取り作業に効果的。 ガラスやレンズ等をお拭きになる際は、必ず水または薬液をつけて濡らした状態でご使用ください。
用途病院・介護:ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭 シートサイズ(mm)305×152 材質ポリプロピレン(PP) サイズ(mm)W195×D195×H195 容積4.0L 仕様RoHS指令適合
1箱
12,980 税込14,278
6日以内出荷

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ形 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

広い開口部 開口部が広く、トップもサイドも開くので、収納しやすく、取り出しやすい ロールトップ 開口部を2ウェイですばやく閉じることができるロールトップタイプ リップストップナイロン素材 内部をドライに保ち、汚れも落ちやすく、耐久性のあるリップストップナイロンを使用 メッシュポケット 両側のストレッチメッシュポケットは、ペットボトルなどの収納に最適 ノートパソコン収納ポケット 高さ43cm で保護パッド付きのサイドからも上部からもパソコンを収納できるノートパソコン収納ポケット カラビナ ヘルメットやセーターなどのカラビナに簡単かつ簡単にギアを取り付けることができます
材質リップストップナイロン 質量(kg)0.8 容量(L)30
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

軽量・柔軟でコンパクトに折りたためるドラム型ドライバッグ。 高い防水性を持ちながら、軽量で高い柔軟性を持つ生地をメイン素材に採用することで、使用しないときにはコンパクトに折りたたんで携帯できるE.G.ドライバッグ。 水辺で楽しむスポーツである釣りにおいて、大切なものが濡れてしまう危険とは常に隣り合わせ。できる限り保護して安心したいものです。 E.G.ドライバッグなら、濡らしたくないものを収納して開口部を3回(以上)ロール、そしてバックルをカチッと留めるだけで、中身をドライに保つことができます。また、逆にレインウェアなど濡れたものを収納すれば、その外側をドライに保つことも可能です。 さらに、汚れても水で簡単に洗い流せるイージケア。フィールドを問わず活躍するマストアイテムです。 簡単に開閉できるロール式防水開口部。 バッグに内容物を入れ、開口部ロールトップを3回以上巻き込みバックルを留めるだけで外部からの水の侵入を防ぎます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。(1.開口部の両端を持つ、2.ロールトップを3回以上巻き込む、3.両端のバックルを留める。4.完成!) 持ち方いろいろ、便利なショルダーベルト付き。 開口部両端とボディにベルト取り付けDカンを装備することで、付属のベルトを簡単に装着できます。状況に応じてベルトの取り付け位置を変えると様々な持ち方に対応します。(10L:Dカンを3箇所に装備、ベルト1本付属。20L:Dカンを4箇所に装備、ベルト2本付属。)
付属品Dカン数:4箇所、付属ベルト:2本 形状円筒形 容量(L)20 寸法(Φ×高さH)(mm)230×610(巻き込み後最大約460) 機能軽量・柔軟・折り畳み可能・防水性・丸洗い可能
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)