856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。 シャンク径(Φmm)取付:6まで 仕様SHー20 材質(ハンドル)プラスチック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に 全長(mm)約370 ツカミ能力(mm)1~10 仕様2本爪・ラチェット機構付 適合六角軸用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20 質量(g)28
1セット
889 税込978
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一重絶縁用つば無し
適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ アズワン品番64-7054-58
1個
299 税込329
当日出荷

ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。 材質軟鋼線材相当(SAE1006)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に 全長(mm)約300 ツカミ能力(mm)1~8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSPOWERハンドドリル
エコ商品
先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。
用途手回しでの穴あけ作業に。 チャック能力(mm)6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷




ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)1.20 軸心より側面まで(mm)34.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金に水平、垂直のV溝付。スピンドルは反時計回り方向に作動します。ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です。
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009 アズワン品番67-2232-92
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用 適合機種充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm)6.35 取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
1個
609 税込670
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
1個
609 税込670
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。 仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで) 材質ポリオフェリン 厚さ(mm)3 全長(mm)183 質量(g)2 全幅(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷