32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)PA 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)17 トラスコ品番138-1679
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

N-846-1 ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業 動画あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能! かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能) 超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード 電源(V)単相100 適合ドリル径(mm)8.2 モーター出力(W)180
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 材質(砥石)PA 砥石径(Φmm)125 研削範囲(mm)2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ビックツールドリル研磨機
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)1.5 研磨角度(°)【先端】118 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5203 幅(mm)660 質量(kg)50 高さ(mm)350 奥行(mm)610 使用砥石電着CBN#100 モーター出力(W)200 研磨面サイズ(mm)13~50 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15 材質(砥石)CBN 動力(W)100 砥石径(Φmm)125 タイプ山形、一文字、ローソク研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300 研削範囲(mm)2~13 質量(kg)18 トラスコ品番138-1687
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。 材質金属製コレット、CBN砥石 電源(V)100 コード長さ(m)電源:1.5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様わずか1~2分で完了。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 電源…AC100V(50/60Hz) コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ビックツールドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)2 研磨角度(°)【先端】90、118~140 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5220 幅(mm)342 質量(kg)26 高さ(mm)273 奥行(mm)265 ドリル長(mm)【研削可能】110以上 使用砥石電着CBN#170 モーター出力(W)300 研磨面サイズ(mm)13~26 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用) 質量(kg)45 電源(V)AC100/220(50/60Hz) 消費電力(W)300 先端角(°)90/118~140/180 適合範囲芯圧:0~50% 角度(°)3番角:10~35 適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34 ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個) ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone) メモリー機能160件 関連資料(1.81MB) 適合寸法(mm)ドリル長:200(最大) シンニングX/SX/Rシンニング 逃げ角(°)1~15
1台
2,098,000 税込2,307,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P 傘19mm #010458
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用。
仕様●砥石形状:傘型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#80●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-70
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H 砥石3P円筒19mm #010480
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様●砥石形状:円筒型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-75
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
欠品中

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

ニシガキ工業ドリ研 X20
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000 セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書 質量(kg)5.5 本体寸法(mm)263×185×203 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V)AC100(一般家庭用) 消費電力(W)(モーター)148 研磨角度(°)(刃先)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700 質量(kg)3.2 本体寸法(mm)209×157×189 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)30 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-874 ドリ研X26 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業ドリ研X26
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機 モーター回転数(min-1[r.p.m])3400 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)モーター:750 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)352×348×365 付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル 刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°) 逃げ角(度)10 ドリルのシンニング形状X形 研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26 質量(kg)26 トラスコ品番758-3818
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷