材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)9
材質PP
耐熱温度(℃)85
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
容量(mL)360
色ブラウン
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×71×207
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)500
材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン
高さ(mm)225
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)27
底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様表示ラベル付
材質硬質ポリエチレン
材質PP
片手で開閉できる、ドレッシングボトル。
密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。
耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
容量(mL)(実用)240
材質(ガラス本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(注ぎ口・パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×217
特性熱湯OK、食洗機OK
関連キーワード