全ロータリーツール使用可能アクセサリー
セット内容:マンドレル(品番:402)x1、カットオフホイール(品番:409)x36、(品番:420)x24、(品番:426)x3、(品番:540)x5
仕様●68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています。
アズワン品番67-7987-80
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
■再利用可能な収納ケースと52個のアクセサリーが付属。■透明な蓋と収納ケース、取り外し可能なトレイで、アクセサリーを簡単に見つけることが可能。■簡単に積み重ねることができるだけでなく、自立式かつフックを使って壁にかけることも可能。■小さな収納ケースでスペースを節約
用途様々な用途の代表的なアクセサリー52個を厳選:切断、研磨、磨き、研削、汚れ落とし
付属品同梱アクセサリー(個数):26150194AC(1)・2615000952(1)・2615085422(1)・2615000409(36)・2615426BAA(1)・2615000421(1)・2615000429(2)・2615000414(2)・2615000407(1)・2615000408(1)・2615000432(2)・2615000401(1)・2615000402(1)・0080596035488(1)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約2時間45分
コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け
セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型
粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280
シャンク径(Φmm)3.2
外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO
トラスコ品番407-4793
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様クリアベース
トラスコ品番407-4483
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×122×148(エッジガイドは含みません)
サビ及び腐食落とし、金属面の磨き用の汎用ブラシです。
バリ取りや表面の接合部を目立たなくさせます。
全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
用途さび取り・腐食落とし・バリ取り
適合鋳鉄・銅・硬化鉄・軟質金属・ステンレス
最大幅(mm)13
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
レンチレスでアクセサリーを素早く交換。
適合機種3000-N/10-50、3000-N/10-60 3000-2/30-50、3000-2/30-60、8200-1/28、4000-3/36
本体質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.1×38.1×0.6
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
フェルト製ポリッシングホイールや、ポリッシング用コンパウンドなどの20個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途汚れ落とし、磨き
セット内容マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1、ポリッシング用コンパウンド(421)×1
シャンク径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。
アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番408-7658
全長(mm)59
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合300-N/25-50
トラスコ品番407-4807
軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。
ポリッシング用コンバウンドと併用できます。
全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き
軸(mm)3.2
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1
材質シリコンカーバイド
アクセサリー交換や、カーボンブラシキャップの着脱に。全ロータリーツール使用可能です。
トラスコ品番215-7983
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
お得な2個入りパックです。汚れ落とし/磨きに。セット内容:532×2
本体寸法(mm)19×19×40
本体質量(g)25
軸(mm)3.2
アズワン品番67-7987-55
1式
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
MOTO-SAW専用のアクセサリー。
木材・プラスチックの切断に使用します。
セット内容:
木材、樹脂兼用 横向き刃x4本入り
仕様●木材、樹脂兼用 横向き刃x4本入り
アズワン品番67-7990-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
木材・プラスチック・軟鋼板切断に適しています
MOT-SAW専用のアクセサリー。
木材・プラスチック・軟鋼板などの切断が可能です。
金属切断刃(全5本)
切断
仕様●入数:5●山数(1インチあたり):25●金属切断刃 x5本入り
アズワン品番67-7990-58
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋付けに適しています、軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。彫刻/削り出し
木材・プラスチック・軟鋼板切断に適しています
MOT-SAW専用のアクセサリー。
木材・プラスチック・軟鋼板などの切断が可能です。
木工仕上刃(4本+横向き刃)
切断
仕様●入数:5●山数(1インチあたり):18.5●木工仕上刃 x4本●木材/樹脂兼用 横向き刃x1本●計5本入り
アズワン品番67-7990-57
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工に適しています、木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工を行うための優れたカッターです。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。彫刻/削り出し
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
木材や金属の研磨に適しています、大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。イージーロックシステムでアクセサリーの着脱が3ステップでカンタン。平らな面やエッジ(かど・へり)部分の研磨に使用します、EZ-Lockアクセサリー、研磨、型番 402マンドレルをご使用ください。
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
トラスコ品番114-4868
セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド
質量(g)105
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子
軸径(Φmm)3.2
ペットグルーミングアタッチメントAT02-PG用交換ディスクです。グリッド#60。
用途交換用アクセサリー
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23×23×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。鍋やフライパンの表面の汚れを取り除く。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途調理器具、コンロバーナー、五徳、オーブンプレートのクリーニングに
用途ドレメル本体用3.0mm軸コレット。マイコログラインダー用アクセサリー品。
適合STYLUS、 2050-N/11JA、MICRO、 3000-N/10、3000-2/30、 8200-1/28、 4000-3/36、4300-5/50
トラスコ品番166-0027
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨きます。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。フック&ループシステム。
用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途金属の研磨(銀製品、銅製の鍋やフライパンの外側、ステンレス、自動車など)。革(靴、ベルト、財布)。天然石(花崗岩のカウンタートップなど)。木材(家具)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。フック&ループシステム。
用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。硬い表面の汚れを取り除きます。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。マイクロ研磨技術を使用したメラミンフォーム。
用途硬質表面(カウンタートップ)、塗装金属、プラスチック、ガラスのクリーニング
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに食品の汚れを素早く取り除き、ブラシの摩耗に強く長寿命。先端のブラシ形状が広がることで、効率的にカップ内を洗浄。グラスやボトル、カップの底まできれいに洗浄。(全長190mm)。延長バー(101mm)の先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。毛先が長くオールラウンドなフラットヘッドデザイン。
用途マグカップ、グラス、ボトル、食器の洗浄
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく(青いパッド)、研磨剤を使用せずに(白いパッド)、素早く(茶色のパッド)汚れや付着物を取り除きます。フック&ループシステム。簡単パッド交換。
用途硬質の表面へのクリーニング(プラスチック、強化ガラス、金属、錆、塗料など)
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。隙間や奥の平らな面をきれいに。磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。フラットと円錐のブラシデザイン。
用途タイル張りの壁。漆喰壁の割れ目。プラスチック/金属のくぼみ(排水溝、蛇口、ストーブなど)の清掃
関連キーワード
1
2
次へ