特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190
対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
材質ポリエチレン
入数2
関連資料(1.7MB)
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製
色黒
仕様防水粘着テープ付
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)2.5
セパレータ外側・内側分割タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単!
独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能!
独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ!
3.5寸角(105mm角)柱に対応。
『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。
製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。
2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水
入数(枚)6入
規格寸法(mm)6×250
適合部位貫通部
適合穴径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1ケース
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水
入数(枚)30入
規格寸法(mm)12×190
適合部位貫通部
適合穴径(Φmm)100125150
1ケース
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。
材質発泡PEシート+ブチル系
厚さ(mm)2.5
色黒
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。
従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□205
色グリーン半透明(中心部:白)
1箱(20個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オリジナルのスノードームが作れる!
底面がクリアタイプなので、スノードームライトも作れる!
仕様●商品サイズ:Φ65×70mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):20●材質:PET●1個梱包形態:エアパッキン●製造国:中国
アズワン品番68-0446-91
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)Φ75×57.5-180
内径(Φmm)76
外径(Φmm)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質ステンレス+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK
材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
容量(mL)530
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK
材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色チェリーレッド
容量(mL)530
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
「ねこっと」弁当シリーズ。ふわっと盛れるドーム形状フタの一段弁当箱。
高い仕切り付きで片寄りにくい。
シリコーンパッキン付きフタで汁もれしにくい。片手で持てるスリム形状。
材質【フタ】AS樹脂/【止具】ABS樹脂/【本体・仕切】ポリプロピレン/【パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)520
質量(g)155
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×19.2×6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
銅配合のステンレスで、ぬめりにくく清潔な毎日。銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減するステンレス製排水口カバー。シンクに馴染むシンプルな形状は使いやすく、シンクの見た目もワンランクアップ。今、お使いの排水口カバーと置き換えるだけで清潔な毎日が送れます。銅配合のステンレス素材だから、銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減。4時間後には菌を約98%抑制。ぬめりにくく、サッと洗えるので、清潔な毎日が送れます。広いドーム型のカバー面なので、スプーンやパッキンなどの小物がズリ落ちにくい。カバー面が広いので、洗い物時に食器が置けてシンクを広く使えます。水が残りにくい開口部。シンプルな形状なのでサッと洗えます。シンクに馴染むステンレス蓋なので、排水口をスッキリカバー。シンクの見た目がワンランクアップします。金属加工の街「新潟県燕三条」の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。
材質ステンレス鋼(抗菌ステンレス)
直径×高さ(cm)約14.4×1.9(フチ高さ:約1.2)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。フタとパッキンが一体型で、パッキンを取り外し不要で洗いやすいお弁当箱です。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。食洗機使用可能。エアーバルブ付きで、フタをしたまま電子レンジOKです。
材質フタ・本体・仕切:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、エアーバルブ:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
形状角形
容量(mL)450
高さ(mm)59
質量(g)105
縦(mm)102
横(mm)140
耐熱温度(℃)140
デザインミッフィーモノトーン
電子レンジ○
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
パッキン・止め具でしっかり密封!計量・丈夫なアルミ製ランチボックスです。ふわっと盛り付けできるドーム型のフタとおかずが片寄りにくい高めの仕切り付き。熱々のご飯やおかずをアルミ製の弁当箱に入れた時、熱を素早く冷ますには保冷剤の上や冷たい場所に置くと効果的です。(冷めてからフタをします。)
材質仕切:ポリプロピレン、ローラー・パッキン:シリコーンゴム、本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具:ステンレス、[加工]アルマイト加工、パッキン外しツール:ABS樹脂
色ダークブルー
高さ(mm)61
質量(g)230
縦(mm)122
横(mm)192
耐熱温度(℃)仕切・ローラー・パッキン140
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
大きなおかずをのっけて盛れるドーム型フタ+深型本体+2WAY仕切り。長いシャケも大きなカツもご飯にのせてボリューム満点。角がまるく洗いやすいシンプル設計。汁もれしにくいパッキン付。
材質フタ:メラミン樹脂 本体・仕切り:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム ランチベルト:天然ゴム
色デニム
容量(mL)870
高さ(mm)72
質量(g)282
段数1
縦(mm)196
横(mm)107
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
蓋がドーム型だから盛り付けやすい!アニマルデザインがかわいいお弁当箱。コンパクトな400mlサイズ。キッズにもおすすめのランチボックスです。中仕切り一体成型。パッキン一体型で本体と蓋の2パーツなので洗いやすい。汁漏れ・味移りがしにくいダブルシーリング構造。4点でしっかりロック。食洗機対応。電子レンジ対応。(※蓋を外してください。)
用途女性用 子供用 キッズ お弁当箱 ランチボックス 1段
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー
容量(mL)約400
質量(g)約145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×10.6×5.6
フッテドケーキセットは逆さにしてパンチボールにもお使い頂けます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ310×H250mm、ドーム/Φ275×H140mm(内径255×H90mm)、台/Φ310×H110mm●材質:パッキン/シリコンゴム●コード番号:AL3712
アズワン品番67-8126-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード