「ナイトガード」の検索結果
米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
【歯ぎしりマウスガードフィット】
自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
歯と歯茎を優しく包み込むソフトな内側と、歯ぎしりに強い外側の二層構造です。呼吸しやすく、下あごの前方移動を抑制したまま舌先を楽に突き出せるので顎の負担が少ないです。お湯に浸して歯型をとるだけで、患者専用のマウスピースを作ることができます。
仕様米国FDA規格適合品、ラテックス・PBAフリー
付属品保管ケース
材質エチレンビニールアセテート
寸法(mm)65×46×21
アズワン品番8-4592-11
1個
¥10,200
税込¥11,220
12日以内出荷
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品保管ケース
材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)
厚さ(mm)3~4(咬合面:3)
寸法(mm)132×70×135
高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6
アズワン品番7-8255-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
¥2,188
税込¥2,407
6日以内出荷
歯科技工士が開発した、野球用マウスピース。着けたまま会話や水が飲める。奥歯の保護・集中力アップ・瞬発力・体軸安定
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
寝返りしてもヨレずにモレ安心。
タイプ夜用
長さ(cm)26
香り無香
医薬品医療機器等法医薬部外品
羽有無羽なし
1個(11枚×2個)
¥429
税込¥472
翌日出荷
あご部分と耳紐で固定する透明タイプの飛沫防止マスクです。
一体成型のPET樹脂製で軽く、透明で口元もよく見え、暑さで熱がこもったりせず、作業時でも快適に使えます。
くもり止め加工あり。
耳紐はゴム製です。
アルコール消毒液などを使って拭けば再利用も可能で経済的です。
用途飲食業、接客業など衛生目的
材質(本体)PET
色透明
タイプ耳紐(ゴム製)
寸法(縦×横)(cm)約17.5×10.7
1袋(30枚)
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。
材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂
色透明
入数(枚)1
短辺(mm)70+30(リング部分)
長辺(mm)180
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
肌にやさしく、真ん中フィットで動いてもヨレずにモレ安心。
タイプ昼用/ふつうの日用
長さ(cm)21
香り無香
医薬品医療機器等法医薬部外品
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント
USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。
スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。
ナイトライト付きで寝室にぴったり
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き
雷サージ軽減素子内蔵
コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250
定格15A 125V 1500W以下
コンセント個数4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)
USBポート1(電流容量2400mA)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ロリエ独自!ズレ防止設計で超安心フィット。股部分にナプキンのズレやヨレを防ぐパッドを使用。どんなに動いてもフィットし、モレずに安心です。超ロングな防水布が多い夜も後ろモレ徹底ガード!肌にやさしいコットンを使用。一晩中ムレにくく快適。ウエスト、脚まわりは、ストレッチレースでしめつけない。モレが気になる多い夜に。ブルーグレー。深め丈。超ロング防水布付き。羽がしまえる二重クロッチ構造。
1個(1枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロリエ独自!ズレ防止設計で超安心フィット。股部分にナプキンのズレやヨレを防ぐパッドを使用。どんなに動いてもフィットし、モレずに安心です。超ロングな防水布が多い夜も後ろモレ徹底ガード!肌にやさしいコットンを使用。一晩中ムレにくく快適。ウエスト、脚まわりは、ストレッチレースでしめつけない。モレが気になる多い夜に。ブルーグレー。深め丈。超ロング防水布付き。羽がしまえる二重クロッチ構造。
1個(1枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
トラスコ品番765-8613
適合本体HC-211
材質PP
寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13
材質(本体)PP
質量(g)約40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。肌が敏感になる生理中でも、「ドロっと経血吸収シート」が、ドロッとした経血まで表面に残さず、吸収後もサラサラが続くので、取り替えにくい時でも気持ちに余裕が持てます。
羽有無羽つき
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別左側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別右側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.82
高さ(mm)509
質量(g)4820
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。ものをさっと取り出せるオープンタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.52
高さ(mm)509
質量(g)4520
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15