20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に 材質刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革 全長(mm)230 刃長(mm)110 刃厚(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15 種別サバキ西型 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)265 質量(g)160 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0316-0701 TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)187 材質ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm)345 質量(g)162 TKG品番9-1872-1101 TKG品番(2017)6-1667-1201
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青紙2号 付属品本革サック 形状諸刃 材質(柄部) 仕上黒打
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフ
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等 刃厚(mm)3 材質(柄部)ラバー 刃渡り(cm)8.2
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ビクトリノックスアウトドアマスターL
火花を散らすように鮮烈なナイフ、アウトドア マスター L。優れた堅牢性・携帯性と操作性。グリップとブレード部分が一体型の頑丈なフルタング構造で、Lサイズはバトニング(薪割り)にも最適。刃付けはスカンジグラインドで刃の角度を一定に保ちやすく研ぎやすい形状。ブレードの背はファイヤースターターを削りやすくするため、僅かに角度を付けています。ランヤードホールに加え、軽量ながら頑丈で防水性に長けたカイデックス素材のシース(鞘)はベルトループ付き(Lサイズのみ)なので携帯や作業中の取り出しに便利です。
仕様●サイズ:商品サイズ/高さ32×長さ220×幅21mm、ハンドル長さ/85mm●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/スイス産ウォールナット●機能:12機能/ラージブレード、つめやすり、つめそうじ、はさみ(マイクロセレーション)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、コルクせん抜き、リーマー(穴あけ)、キーリング アズワン品番65-8765-54
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240 全長(mm)405 トラスコ品番818-8049 材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g)470 柄長さ(mm)155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約2~4 適合流体クリーンエアー 除電方式直流コロナ放電(±両極型) 充電方式ACアダプターのみ 危険物の類別非危険物 エア流量(L/min)約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2086 全長(mm)222
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

鋭利な先端形状で調理はもちろん。焚き火周りで使用可能。刃の厚さ3mmでバトニングにも使用可能なフルタングナイフ。錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。携帯に便利なベルトループ付シース付属。
材質ブレード(刃):ステンレス鋼、グリップ:天然木、シーズ(ケース):ポリエステル、クッション材:合成ゴム、芯材:ポリプロピレン 寸法(mm)約220×厚さ20、刃長115、刃の厚さ3
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 刃幅(mm)150 全長(mm)300 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用 材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状刃:3D(波刃)、両刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm)32 高さ(mm)235 質量(g)100 奥行(mm)17
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)配管工ナイフ ”VVS”
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2103 全長(mm)208
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。 折込式の小刀です。木・竹・プラスチック・紙等の細工や線引き等、幅広く使えます。
種別片刃 仕上ツチ目 刃渡り(mm)120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17 全長(mm)120(収納時) 質量(g)140 刃長(mm)80 材質(刃)8cr13mov
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷