用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15
種別サバキ西型
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)265
質量(g)160
背厚(mm)2.2
TKG品番9-0316-0701
TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm)100
刃長(cm)10
仕様安全ロック付
全長(mm)210(折りたたみ時125)
質量(g)45
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ラミック含有チタン合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青紙2号
付属品本革サック
形状諸刃
材質(柄部)樫
仕上黒打
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17
全長(mm)120(収納時)
質量(g)140
刃長(mm)80
材質(刃)8cr13mov
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
カラビナ付
クリップ付
寸法(mm)170×35×18
全長(mm)115(収納時)
質量(g)105
刃長(mm)55
材質(刃)8cr13mov
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)16.5
材質(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)293
質量(g)290
刃幅(mm)46
板厚(mm)2
材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)積層強化木
柄幅(mm)23
アズワン品番65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。
材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)天然木
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。
寸法(mm)178×20×7
全長(mm)178
質量(g)47
タイプ雫
刃長(mm)80
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。
奥行(mm)7
収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等
奥行(mm)7
質量(g)40
刃長(mm)180
全長(mm)365
トラスコ品番818-8044
材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)755
柄長さ(mm)180
関連キーワード