材質PA
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。
仕様プリント速度:40~70mm/秒
質量(kg)1
径(Φmm)1.75
温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ナイロンフィラメント
材質ナイロン
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最高の強度、耐衝撃性、熱変形温度(荷重たわみ温度)を有する炭素繊維強化ナイロンフィラメント
材質炭素繊維強化ナイロンフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
色Black
質量(kg)0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。
ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
特性柔軟性
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
銀鱗SSシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンライン。厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、超撥水性能で滑り性、表面耐久力をアップ。風や二枚潮にも対応できるサスペンドライン。
用途剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色ゴールド
PA6とPA66の複合フィラメント
耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。
ナチュラルな透明度
色ナチュラル
質量(g)750
径(Φmm)1.75
特性170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。
用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色ライムグリーン
水溶性サポート材で、Polymaker社のPLA、TPU、PVBとナイロン素材に使用できるフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
色Natural
質量(kg)0.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質PLA+TPE
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8590
適合機種Ultimaker S3,S5,S7
材質PA
色ブラック
サイズ直径200mm、厚み55mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー
適合飲料水、排水、油、エアー配管
材質ナイロン繊維
耐熱性149℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
色ベージュ
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900
メーカーPolymaker
印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高温ナイロンをベースとしたフィラメントです。低密度、低吸湿性、高強度、高耐摩耗性、優れた耐薬品性、高耐熱性を備えています。また、寸法安定性に優れ、印刷工程中の反りや収縮もなく、非常に多くの場面での印刷に優れた材料です。
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
高温ナイロンをベースとしたフィラメントです。低密度、低吸湿性、高強度、高耐摩耗性、優れた耐薬品性、高耐熱性を備えています。また、寸法安定性に優れ、印刷工程中の反りや収縮もなく、非常に多くの場面での印刷に優れた材料です。
色ナチュラル
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4~30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。
用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。
長さ(m)50
インデックス汎用ライン
ライン色ナチュラル
*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。
用途プレミアムナイロンライン
長さ(m)150(75mマーキング)
インデックスバス
ライン色ウォーターメロンライトフロールーセント
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-3117
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛丈(mm)4
外径(Φmm)20
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
低比重特殊ナイロンによるフロート仕様。安定したハイポジションと高操作性を実現。
用途低比重特殊ナイロン(比重1.08)により、風や潮の影響を抑えることで安定したハイポジションでの浮遊性と高強力を同時に実現。沈み根や海藻などを気にせず際釣りから遠投まで攻略可能。ラインカラーは視認性が高く天候に左右されないマットカラーを2色展開。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色マットホワイトスペシャル
低比重特殊ナイロンによるフロート仕様。安定したハイポジションと高操作性を実現。
用途低比重特殊ナイロン(比重1.08)により、風や潮の影響を抑えることで安定したハイポジションでの浮遊性と高強力を同時に実現。沈み根や海藻などを気にせず際釣りから遠投まで攻略可能。ラインカラーは視認性が高く天候に左右されないマットカラーを2色展開。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色ライトピンクスペシャル
*結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。 *エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直径構造。 *よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を発揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーにベストマッチ。
用途新技術<ナノスリット>搭載/結束性強化型プレミアムフロロナイロン
長さ(m)100
インデックスバス
ライン色ナチュラル
原材料や染色加工を見直し視認性と高強力を両立。様々な自然状況下での操作性を考え、扱いやすいしなやかなナイロン素材を採用。特殊表面加工を施し、直線性に優れ、吸水・耐光劣化を抑制。
用途高視認性・高強力・高操作性を追求した磯専用サスペンドライン。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色ライトグリーン
東レが誇る高純度・高品位ナイロン「アミラン」を原料に「銀鱗スーパーストロング」の名を冠した圧倒的強度を実現。エクストラマットオレンジカラーで逆光に強くいかなる状況でも抜群の視認性を発揮。選び抜かれた原糸設計x色彩設計の融合で、他の赤系ラインと一線を画す耐候性を有し、紫外線劣化にとことん強い!!高強力・高耐久でありながら、しなやかな糸質。扱いやすくストレスのない操作性と抜群の潮馴染み性・同調性を実現。様々な釣法に対応する、水面直下を漂うセミサスペンド仕様。
用途しなやかさの中に秘める革新的強度。高耐性セミサスペンドライン。
長さ(m)150
インデックス磯
ライン色エクストラマットオレンジ
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ナイロン、ポリプロピレン、PPSケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様材質:ナイロン、PP●形状:湾曲●長さ:100mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛材料:ナイロン●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω
1個
¥6,200
税込¥6,820
5日以内出荷
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。
高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
優れた機械的特性、すなわち耐衝撃強度と剛性を有するガラス繊維強化ナイロン
材質ガラス繊維強化ナイロン
フィラメント径(Φmm)1.75
色Grey
質量(kg)0.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
*操作性抜群!軽量で丈夫! *直径10mmのアルミパイプを使用。 *ナイロンモノフィラメント網付。
色レッドorブルー
網目(mm)上部35、中部30、底部25
用途*ウキの回収ができる3段網目仕様 *ほつれにくいヘソなし半円型 *水切れの良いナイロンモノフィラメント網
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
初心者でも歯間に挿入しやすく、みがきやすいデンタルフロス。初心者でも使いやすい非膨潤タイプ。歯間に挿入しやすいワックスタイプ。摩擦が低いポリエステル&ナイロン複合フィラメントを採用。キシリトール配合。ミントフレーバー。
シリーズクリニカ
アズワン品番64-1132-42
1個(40m)
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ